カテゴリ
- 自動車補修部品(16)
- バイク部品(5)
絞り込み
「piaa 4100」の検索結果

スーパープラズマGT-Xバルブ
PIAA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応定格電圧(V)12
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンバルブ H7 12V
KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T11
二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷適合一般ヘッドランプタイプHS1定格電力(W)35/35定格電圧(V)12口金PX43t-38ガラス球形式T15
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V
KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。色ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PX26dガラス球形式T10
2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V
M&H(21件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12
HIDバーナー D4
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバーナー 6500K D4R/S
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000