「pib 213074」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。
    用途乾いた微細粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2632適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
    用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
  • パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    パルスジェット集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥769,800~税込¥846,780~
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
    用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
    用途VNA用フィルター補強材付属品ートラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン

    新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター

    日本ドナルドソン
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。
    用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(160件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(175件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(74件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B