MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマMICROCHIP5日以内出荷
PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ
PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。
ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。
特長
同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現
MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート
スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載)
アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる
ターゲットに150mAを供給可能
ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V)
USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要
8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート
アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降