カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ナイロンコネクタ(2)
絞り込み
極数
  • 6
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
定格電流(A)
  • 1(2)
定格電圧(V)
  • 125(2)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「picoblade」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021

    日本モレックス(molex)(9件のレビュー)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
  • 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    難燃性94V-0表面処理PCテール部:Tin(Sn)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
ナイロンコネクタカテゴリ