カテゴリ
- 制御機器(77)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「picoblade 1.25」の検索結果

Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53261-0471
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591箱(5個)当日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数4シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021
日本モレックス(molex)(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53398-0571
日本モレックス(molex)¥709税込¥7801箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数5シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥719税込¥7911個当日出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 150mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メスコンタクトのめっき = 錫Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー色ナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質りん青銅、錫メッキ定格電圧(V)(最大)125定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)6日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20色ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥769税込¥8461個欠品中仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 50mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 150mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048
日本モレックス(molex)(3件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷
Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 502352-0600
日本モレックス(molex)¥299税込¥3291個7日以内出荷ピッチ(mm)2極数6シリーズ502352行数1RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 6コネクタ2極数 = 6コネクタ2端子/コンタクトジェンダー = メスコンタクトのめっき = 錫Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥619税込¥6811個当日出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 3コネクタ2極数 = 3コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メスピッチ = 1.25mmMolex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 300mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 8コネクタ2極数 = 8コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス使用温度範囲 = -40 → +85 ℃Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53261-0271
日本モレックス(molex)¥429税込¥4721箱(5個)当日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数2シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.25mm 1列 53261-0571
日本モレックス(molex)¥699税込¥7691箱(5個)当日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数5シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 53398-0271
日本モレックス(molex)¥479税込¥5271箱(5個)当日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数2シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 53261-0671
日本モレックス(molex)¥719税込¥7911箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数6シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 53261-1271
日本モレックス(molex)¥969税込¥1,0661箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数12シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 53047-0910
日本モレックス(molex)¥419税込¥4611箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数9シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53047シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 53398-0871
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数8シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 53261-1571
日本モレックス(molex)¥989税込¥1,0881箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数15シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 53261-0371
日本モレックス(molex)¥579税込¥6371箱(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25極数3シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 53398-0671
日本モレックス(molex)¥819税込¥9011箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数6シリーズ53398定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだテールピン長さ(mm)0.6シリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 53398-0771
日本モレックス(molex)¥739税込¥8131箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数7シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53261-1371
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441箱(5個)翌々日出荷仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数13シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
基板対ケーブル ピッチ:1.25mm
日本モレックス(molex)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Molex PicoBlade は、1 列の小型省スペース設計で、1.25 mm ピッチの小型コネクタです。このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 7 つの構成が用意されており、PicoBlade ヘッダ 53261、53047、53398、53048、PicoBlade プラグハウジ仕様●シリーズ:Picoblade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:7●コネクタBのコンタクト数:7●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃アズワン品番65-7382-26
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,498税込¥10,4481袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、かん合側と終端側にスズめっきが施されたオス - ピテール接続又はコンタクトがあります。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:28AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9918アズワン品番65-7397-26
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.14mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9965アズワン品番65-7470-25
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 75mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メール対ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9923アズワン品番65-7469-87
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 450mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥9,498税込¥10,4481袋(50個)7日以内出荷。Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、オス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 26 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:79758●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9897アズワン品番65-7470-87
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 300mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 赤色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9853アズワン品番65-7470-07
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9927アズワン品番65-7470-70
圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 150mm 1袋 10個入
日本モレックス(molex)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に適合するシンプルでコスト効果の高いソリューションです。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス - ピグテール接続又はコンタクトがあり、かん合側は金めっき、終端側はスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214921●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9985アズワン品番65-7470-79