カテゴリ

  • 清掃用品(127)
    • シートタイプ吸収材(70)
    • チューブタイプ吸収材(19)
    • ロールタイプ油吸収材(6)
    • マット(21)
    • ポリ袋(ゴミ袋)(1)
    • 粒タイプ吸収材(2)
  • 科学研究・開発用品(34)
    • 研究関連用品・実験用必需品(31)
  • クリーンルーム用品(2)
    • 粘着マット(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
    • 静電マット(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • 排油処理(4)
  • 制御機器(128)
  • 学童・教育用品(92)
  • トラック純正部品(66)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 電気材料(47)
  • バイク純正部品(45)
  • 作業工具(24)
  • 農業機械(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 事務用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(7)
  • カー用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pig」の検索結果

864件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーピグソックス PIGシリーズ ピグ

    スーパーピグソックス PIGシリーズ

    ピグ
    9,998税込10,998
    1袋(7本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
  • 吸収材 ピグアンチミルデューソックス 6本入り PIG

    吸収材 ピグアンチミルデューソックス 6本入り

    PIG
    12,980税込14,278
    1袋(6本)
    7日以内出荷
    漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
    用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。トラスコ品番705-8571材質ポリプロピレン長さ(m)1.22吸油量(L/本)3.8外径(mm)76吸油量22.7(L/袋)
  • pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱) ピグ

    pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱)

    ピグ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
    用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)380×510
  • pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱) ピグ

    pig ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り (100枚/箱)

    ピグ
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
    用途オイル・水・溶剤用。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ
  • ”ピグ[[R上]]スピルブロッカーダイク” PIG

    ”ピグ[[R上]]スピルブロッカーダイク”

    PIG
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    コネクターで連結させたり、コーナーで的確に角度を調節することができます。
    用途漏洩対策用。ISO14006対策用トラスコ品番805-1710材質ポリウレタン寸法(mm)70×100
  • ピググリッピーフロアマット PIG

    ピググリッピーフロアマット

    PIG
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。
    用途・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。オイル・水・溶剤用。材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.5グレー適合規格防炎適合品:E1190150
  • pig ピグクリアスピルキット ピグ

    pig ピグクリアスピルキット

    ピグ
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。 オイル専用の吸収材が入っています。 使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
    用途オイル用。トラスコ品番364-6793セット内容ピグエコスキマー(SKM210)×3本、ピグスタットマット(MAT214A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)タイプ透明バッグタイプ吸収量(油)22.1L/セット
  • JOINT,PIG SENSOR ホンダ

    JOINT,PIG SENSOR

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • pig ピグマット ヘビーウェイト (1巻/箱) ピグ

    pig ピグマット ヘビーウェイト (1巻/箱)

    ピグ
    49,980税込54,978
    1巻
    5日以内出荷
    吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレーです。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
    用途オイル・水・溶剤用。 通路に漏れた油・水などの吸収に。 作業者の足元に。 ドラム管などの下に。トラスコ品番375-0388材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)610厚さ(mm)3グレータイプミシン目入り長さ(m)45吸収量(油)120.4L/巻
  • 薄型弁当箱 抗菌フードマン dsk.pig

    薄型弁当箱 抗菌フードマン

    dsk.pig
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体/PP、蓋/PP、パッキン/SEBS
  • (ME754)24-30HO PIG 三菱ふそう

    (ME754)24-30HO PIG

    三菱ふそう
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー ピグ

    pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー

    ピグ
    26,980税込29,678
    1袋
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
    用途オイル・水・溶剤用仕様ミシン目入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)610厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)22.5吸収量(油)51.2L/巻
  • 保冷トートバッグ BOCCA dsk.pig

    保冷トートバッグ BOCCA

    dsk.pig
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    材質表地/ポリエステル100%、インナー/(表面)アルミフィルム、(中材)EPE、ハンドル/アルミニウム、ハンドルカバー/EVA高さ(mm)310質量(g)550容量(L)約17耐荷重(kg)約12寸法縦(mm)250寸法横(mm)540
  • フードマン専用 抗菌箸 dsk.pig

    フードマン専用 抗菌箸

    dsk.pig
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    材質箸の素地/天然木、箸の表面/ポリエステルウレタン塗装、ケース/AS樹脂、シリコン質量(g)23収納時寸法(mm)210×23×12食器の種類和食器
  • 保冷ランチトートバッグ maneuver dsk.pig

    保冷ランチトートバッグ maneuver

    dsk.pig
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質表地/(表面)ポリエステル100%、(中材)SBR、(裏面)ポリエステル100%、インナー/アルミフィルム高さ(mm)240質量(g)210容量(L)約7耐荷重(kg)約6寸法縦(mm)160寸法横(mm)320
  • CAN GO MUG dsk.pig

    CAN GO MUG

    dsk.pig
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体/ステンレス鋼、底面ラバー/シリコーンゴム寸法縦(mm)71寸法横(mm)71
  • スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS The Pig 4mm alloy 1-1/8 FSA

    スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS The Pig 4mm alloy 1-1/8

    FSA
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチコラム用 アヘッド ヘッドセット Heavy Duty向け。1-1/8インチコラム用。GYRO互換性。CNC加工されたクロモリ下ワン。上部: 5/32 x 20 リテーナーベアリング。下部: スーパーオーバーサイズ 1-1/4インチ x 15B ベアリング
    仕様トップキャップハイト:4材質アルミニュートラル質量(g)193タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:threadless
  • スーパーピグ(R)ソックス ピグ

    スーパーピグ(R)ソックス

    ピグ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(24本)
    当日出荷
    油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
    用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番406-0946材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピグアンチミルデューソックス ピグ

    ピグアンチミルデューソックス

    ピグ
    15,980税込17,578
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
    用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に材質ポリプロピレン長さ(mm)1220直径(Φmm)76対応吸収量(L/枚)3.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 違径ニップル PISCO(ピスコ)

    違径ニップル

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状違径ニップル使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • スーパーピグソックス ピグ

    スーパーピグソックス

    ピグ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
    用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策タイプスーパーピグソックス
  • オリジナルピグソックス ピグ

    オリジナルピグソックス

    ピグ
    21,980税込24,178
    1箱(36本)ほか
    3日以内出荷
    ソックスの中身は天然素材のトウモロコシのコーンコブが液体をただちに吸い上げます。 ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 外皮は耐久性の高いポリプロピレン。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。 焼却可能。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
  • ブルーピグ[[R上]]ソックス ピグ

    ブルーピグ[[R上]]ソックス

    ピグ
    32,980税込36,278
    1箱(8本)
    6日以内出荷
    中身はきめ細かいバーキュライト粒子で、漏洩する液体をすばやく吸収します。機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに安全に維持することができます。
    用途粉体の排出促進。トラスコ品番514-2938材質表:ポリプロピレン(PP)、中:バーミキュライト長さ(mm)3000長さ(m)3吸収量(L/本)油:7外径(mm)80入数(本)8
  • ブルーピグソックス ピグ

    ブルーピグソックス

    ピグ
    27,980税込30,778
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ブルーピグソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    タイプブルーピグソックス
  • チューブフィッティングケミカル 違径ニップル PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル 違径ニップル

    PISCO(ピスコ)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状違径ニップル使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐滑用スパイクアウトソール(交換可能) 交換用スパイク(雪用) TIGERGRIP

    耐滑用スパイクアウトソール(交換可能) 交換用スパイク(雪用)

    TIGERGRIP
    539税込593
    1セット(8個)
    当日出荷
    雪上、氷上用スパイクとして交換できます。
    用途備蓄品として。 様々な野外作業に。 雪/氷用トラスコ品番206-6971材質/仕上スチール質量(kg)0.05アズワン品番64-8692-52
  • 耐針作業手袋 ポルテ

    耐針作業手袋

    ポルテ
    7,798税込8,578
    1双
    当日出荷
    インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐針清掃用作業手袋 インスリンガード ポルテ

    耐針清掃用作業手袋 インスリンガード

    ポルテ
    8,898税込9,788
    1双
    当日出荷
    注射針やメスの処理作業等に適しています。ステンレス内蔵手袋で、極細のインスリン注射針にも対応しています。薄板ステンレス金属を内蔵していても、指がソフトに曲がり装着に違和感なく作業できます。※ステンレスガードエリアは手のひら側の指部のみです。
    材料カラー綿軍手・多層高密度ポリエステルクロス・合成繊維・SUS304
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型RS485ボード

    ラトックシステム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード 本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。 RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台 シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。 Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。 さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。 ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。 クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。 I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用 コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。 送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載 高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム材質筐体:FR-4質量(g)約27外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)インターフェイスGPIO40ピン、I2Cボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。静電耐圧(kV)15FIFOサイズ送受信各 64Byteシリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型シリアルボード

    ラトックシステム
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    Raspberry-Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型シリアルボード シリアル規格:【RS232】TIA/EIA-232F 準拠(基板上のジャンパーピンにより設定が可能)、【RS-485/422A(半二重/全二重)】TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠、半二重通信は送受信自動切替に対応(基板上のジャンパーピンにより設定が可能) FIFO:送受信各64Byte
    仕様シリアルポート:D-Sub9Pin×1、10PinBOXヘッダ×1セット内容RPi-GP60本体10ピンボックスヘッダ接続用D-Sub9ピンケーブル(約10cm)設定用ショートプラグ x10(うち2個は基板へ装着済み)GPIO 40P ピンヘッダーM2.6スペーサー x4M2.6ネジ x8補足文書保証書寸法(mm)基板:65.0 x 56.5(突起物含まず)質量(g)約28電源5V/3.3V(GPIOポートから供給)対応ボーレート:110、300、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600(115200、230400、460800、921600)絶縁耐圧2.5kV(シリアルポートとGPIO40pin間)※2つのシリアルポート間は非絶縁端子外部電源:2Pin端子台インターフェイスGPIO40ピン > I2C消費電流最大 5V / 150 mA 、3.3V / 20 mA静電耐圧(kV)15コントローラ種類SC16IS752
  • Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(端子台モデル)

    ラトックシステム
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。結線が容易な端子台タイプ
    仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1長さ(mm)ストリップ:9電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)使用コネクタPhoenix Contact PTSA 0.5/-2.5-F もしくは互換品適合電線AWG24~20インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
  • 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ

    軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式)

    サカエ
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)
    仕様最大耐圧:±20Vセット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V質量(g)約25外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電)出力方式(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)入力方式(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ最大耐圧:30V分解能12bitサンプリングレート:500ksps(最大)電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA入力CH8ch(アナログ)絶縁耐圧2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁使用コネクタOMRON XG4A-2034 もしくは互換品適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26~22フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030インターフェイスGPIO40ピン:SPIA/DコンバータTI ADS8668
  • 無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ)

    無地ギフトBOX

    HEADS(ヘッズ)
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    シンプルな無地ボックスなので、季節問わず年間通してお使いいただけます。
    ピンク材質
  • Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル) ラトックシステム

    Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)

    ラトックシステム
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。
    種類工作キットインターフェイスGPIO40ピン:I2Cセット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030質量(g)25対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)入出力端子MILコネクタタイプ入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力入出力【エキスパンダー】TI TCA9535
  • 業務用圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン

    業務用圧力IH炊飯ジャー

    象印マホービン
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。 「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。 「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。 高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。
    炊飯容量1升(0.18~1.8)ステンレス消費電力(W)1390本体質量(kg)7電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
  • チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状違径ニップル使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング P PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング P

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • 耐針手袋 インスリンガード ポルテ

    耐針手袋 インスリンガード

    ポルテ
    6,798税込7,478
    1双
    当日出荷
    インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる耐針手袋です。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
    用途現在、インスリン注射針をオフィスビル、ホテル、ショッピングセンター、空港など、不特定多数の方が利用される建築物に捨てられていて、特にトイレ・ホテルの客室など、個人空間になりえる場所に多く捨てられていることがわかっています。そのような不法投棄されたインスリン注射針によった清掃作業者の針刺し事故が問題になっています。注射針の空洞部分に溜まった血液が、刺し傷から体内に入り込むことにより、B型肝炎、C型肝炎、HIVなどの血液由来の感染症にかかる危険性があります。そのような中、インスリン注射針が刺さらない安全作業手袋の生産を開始し、世界中で働く清掃作業者の安全を約束します。保護部分は統計データより事故の多い指部分を保護しています。極薄のステンレスシートをメーカー技術で挿入し「特許出願中」、カラー軍手に縫い付けています。通常ステンレスなどの鉄を指に配置すれば、指が曲がらず作業性に欠けますが、メーカー技術でかなりフレキシブルに曲げることができ、機能性は問題ありません。仕様方法として、現在作業者が使用されているゴム手袋のインナーとしてご使用いただくことをお勧めしています。適合耐針手袋材質カラー綿軍手・多層高密度ポリエステルクロス・合成繊維・SUS304グレー
  • アニマルクッションウォーマー TAIGASHOJI(大河商事)

    アニマルクッションウォーマー

    TAIGASHOJI(大河商事)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    お湯いらずで”即HOT”。丸いフォルムのアニマルにぎゅっと抱きつくだけで、やさしい温もり。配置したグラフェン発熱面が、40/45/50/55℃の4段階で心地よくあたためます。モバイルバッテリー(5V/3A推奨)やPCのUSBから給電でき、リモコンで温度とタイマー(30/60/90/120分)の操作が簡単。腕を通せるサイド穴で抱き心地もアップ。仕事中のひざ上・お腹まわり、リラックスタイムやお昼寝にも。開封後は数分でふっくら戻り、ギフトにもぴったりです。
    用途デスクワークのひざ上や腰まわりの冷え対策に。お腹・腰・ひざ上などをスポットで温めたい方。子どもから大人まで使いやすい軽さと抱き心地を求める方。就寝前のリラックスタイムに(タイマー設定で安心)付属品本体(もちぽか あにまるず)×1、リモコン付き電源コード(Type-C 約1m)×1、取扱説明書・保証書 ×1材質ポリエステル/ポリウレタン/グラフェン質量(g)約320±10(バッテリー除く)消費電力(W)最大15保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)タイマー時間30分/60分/90分/120分(リモコン操作)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×38×20電力(V/A)入力:5/3(USB Type-C給電)ヒーター温度(℃)4段階(約40/45/50/55
...