カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,051)
  • オフィス家具(3,851)
  • 制御機器(3,845)
  • 農業機械(2,862)
  • 作業工具(2,737)
  • 機構部品(2,639)
  • パソコン/周辺機器(2,100)
  • メカニカル部品(1,640)
  • バイク部品(1,355)
  • 店舗什器・備品(959)
  • FA担当者のオススメ新商品(903)
  • 事務用品(755)
  • 測定用品(575)
  • 切削工具(456)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(450)
  • 作業服(391)
  • 介護用品(358)
  • 船舶用品・漁業資材(345)
  • 医療(326)
  • 日用品(313)
  • カー用品(235)
  • 縫製用品(234)
  • 家電(231)
  • 空圧工具(223)
  • 厨房用品(216)
  • 建築金物(198)
  • 清掃用品(188)
  • 卓上消耗品(184)
  • 配管・水廻り設備部材(179)
  • 物流用品(177)
  • ヘルスケア(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 安全用品(138)
  • 学童・教育用品(136)
  • 農業・園芸資材(130)
  • 自転車部品(124)
  • 測量用品(土木/建設)(114)
  • 研磨材(114)
  • 電気材料(113)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • 電動工具(110)
  • 自動車補修部品(98)
  • 整備工具・収納(94)
  • 理美容(86)
  • トラック用品・パーツ(81)
  • 安全保護具(73)
  • 食品・飲料(73)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(70)
  • 塗装・養生・内装用品(67)
  • バッテリー・電装(60)
  • 鈑金・塗装(60)
  • バイク純正部品(57)
  • 空調・電設資材(57)
  • 照明(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(48)
  • 防犯用品(47)
  • 梱包用品(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • 溶接用品(43)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 防災用品(39)
  • スプレー・オイル・グリス(38)
  • 保管用品(35)
  • 安全標識(28)
  • 自動車純正部品(24)
  • 手袋(23)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 農具(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • クリーンルーム用品(10)
  • テープ(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • マスク(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • トラック純正部品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 塗料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 完成車(1)

「pin」の検索結果

35,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性サインペン PIN極細 uni(三菱鉛筆)水性サインペン PIN極細uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷
水性サインペン/インク色 黒/描線幅
軸径(Φmm)11高さ(mm)139インク色商品タイプ使い切り本体
絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機絶縁棒型端子 PIN2オーム電機(2件のレビュー)
249税込274
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
インデックスプランジャ(PIN) ナベヤインデックスプランジャ(PIN)ナベヤ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Power Cord 3PIN Japan Cisco(シスコ)Power Cord 3PIN JapanCisco(シスコ)
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrongXH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong
409税込450
1個
当日出荷
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1) ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
PIN-12S 位置決めピン イマオコーポレーションPIN-12S 位置決めピンイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
質量(g)53
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ杉原産業
149税込164
1袋(1個)
当日出荷から9日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
8pinソケット AUTONICS(オートニクス)8pinソケットAUTONICS(オートニクス)
389税込428
1個
欠品中
8pin専用ソケットです。
用途コネクタに。トラスコ品番208-1026長さ(mm)23.5幅(mm)74材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)62各種認証cURus
9-25pin変換ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)9-25pin変換ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
68pin → 50pin変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)68pin → 50pin変換シールドケーブルCONTEC(コンテック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
質量(g)120ケーブル50 芯シールドケーブル(25 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
100pin → 96pin変換シールドケーブル CONTEC(コンテック)100pin → 96pin変換シールドケーブルCONTEC(コンテック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
PINバルブ(アンバ) KITACOPINバルブ(アンバ)KITACO
399税込439
1個
翌々日出荷
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15mエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
30pinケーブル AP4-10 トーホー30pinケーブル AP4-10トーホー
719税込791
1個
当日出荷
30pinケーブル
PINバルブ(メーター) KITACOPINバルブ(メーター)KITACO
199税込219
1個
翌々日出荷
適合汎用パーツNo.T6.5-12V2W(C)モンキー
PINバルブ(アンバ) KITACOPINバルブ(アンバ)KITACO
299税込329
1個
翌々日出荷
適合汎用
PINバルブ(クリアー) KITACOPINバルブ(クリアー)KITACO
109税込120
1個
翌々日出荷
PINバルブ(レッド) KITACOPINバルブ(レッド)KITACO
309税込340
1個
翌々日出荷
適合汎用
PIN ASS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN ASSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIN STOPPER TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PIN STOPPERTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RETAINING PIN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RETAINING PINTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,088税込3,397
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクパッド ブラック/グレー レッド シルバー  MT-TY999PIN MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ブラック/グレー レッド シルバー MT-TY999PINMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TY999PIN販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD Tribal Pinstripe / R6 USA YZF-R6 USA Black with Grey、 Red &; Metallic Silver適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6
DDR4 288pin UDIMM アドテックDDR4 288pin UDIMMアドテック
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
4pin ジョイント 2個入り YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4pin ジョイント 2個入りYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1個
欠品中
LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト・TPL011RRB・TPL012RRB
ホワイト質量(g)約1
PIN 209-70-44261 コマツPIN 209-70-44261コマツ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているKMAXツースシステムはヘンズレー社が長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースシステムです。
適合PC600-7
M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
PIN BIGM(丸山製作所)PINBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
部品名称PIN関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.64MB)図解NoBSM300 FRAME部品_No.4、BSM301 FRAME部品_No.4
CONTACT PIN ASSY. TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CONTACT PIN ASSY.TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
719税込791
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDCSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PISTON PIN & サークリップ TAKEGAWA(武川)PISTON PIN & サークリップTAKEGAWA(武川)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
DOWEL PIN, 8×14 TAKEGAWA(武川)DOWEL PIN, 8×14TAKEGAWA(武川)
499税込549
1セット(2個)
3日以内出荷
極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ) サンワサプライ極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ)サンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約2.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
東芝, クロックディバイダ, 16-Pin 東芝東芝, クロックディバイダ, 16-Pin東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm長さ = 10.3mm幅 = 5.3mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
PIN 21M-939-2291 コマツPIN 21M-939-2291コマツ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているKMAXツースシステムはヘンズレー社が長年の経験と研究を基に、普通土から爆落石の掘削、積込などの重負荷作業までを経済性、生産性、安全性などを重視して開発したコマツ純正ツースシステムです。
適合PC600-7
SPLIT PIN BIGM(丸山製作所)SPLIT PINBIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格3.2X20L部品名称SPLIT PIN関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.64MB)図解NoBSM301 CENTER BOOM部品_No.21、BSM301 FRAME部品_No.13、BSM300 FRAME部品_No.13、BSM300 CENTER BOOM部品_No.21
PIN COMP BIGM(丸山製作所)PIN COMPBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
部品名称PIN COMP関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.75MB)図解NoBSM201-2JP HITCH部品_No.11、BSM201-2JP ACCESSORIES部品_No.17
PIN.SET BIGM(丸山製作所)PIN.SETBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
規格SKI-LK9919032部品名称PIN.SET関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.64MB)図解NoBSM300 FRAME部品_No.8、BSM301 FRAME部品_No.8、BSM201-3JP HITCH部品_No.17
デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)デザイン棚柱PinLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。
質量(g)1230
SNAP PIN BIGM(丸山製作所)SNAP PINBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格12X2.6部品名称SNAP PIN関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.64MB)図解NoBSM201-2JP HITCH部品_No.5、BSM300 FRAME部品_No.15、BSM201-3JP FRAME STAND部品_No.10、BSM301 FRAME部品_No.15、BSM-2012JP FRAME STAND部品_No.10
New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP 新日本無線New Japan Radio オペアンプ, 8-Pin PDIP新日本無線
839税込923
1袋(5個)
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
...