電工ドラムやコード等に接続することで漏電しゃ断器の機能が付きます。過負荷、漏電保護兼用タイプです。 元ブレーカーを落とさずに安心して作業ができます。2P、3P両方のコンセントで使用できます。
用途漏電遮断器機能追加に。
トラスコ品番164-2991
質量(g)420
コンセント個数3
コンセント定格100V 15A 1500W
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)0.45
機能漏電保護有
電線仕様-種別SVCT2.0平方mm×3芯
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)SVCT2.0
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1秒以内
過負荷保護有
過負荷15(A)
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性アース付
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
全長(mm)500
質量(g)400
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード