カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 配管・水廻り設備部材(3)

「pisco pgj8-6」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(28件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR使用真空圧力(kPa)-100
  • レデューサー モノタロウ

    レデューサー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途チューブと継手の接続最高使用圧力(MPa)1形状レデューサー使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)

    日東工器(30件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241特価
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)ニップル:ナイロン11最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
  • ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
  • 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ

    ベンカン機工(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
    種別SCH10材質SUS304W形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • R管(レジューサー) フカガワ

    R管(レジューサー)

    フカガワ(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板形状レジューサー寸法H(mm)100外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(96件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • チューブフィッティング レデューサー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング レデューサー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状レジューサー材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
  • マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
    流体空気取り付け形状チューブ取付け用(PC型)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型サイズ1/8 (最小内径2.5mm)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズE3・E7シリーズタイプ分離型タイプ
  • マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
    材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法Bs(Φmm)2.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
    流体空気取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100