カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 配管用ワンタッチ管継手(7)
絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ソケットエルボ(1)
形状
ユニオンティー(1)
形状
レデューサー(2)
形状
違径ソケットエルボ(2)
形状
違径ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
  • 5/32
  • 1/8(26)
  • 1/4(61)
  • 5/16(38)
  • 3/8(59)
  • 1/2(17)
  • 1.8(16)
  • 2(7)
  • 3(54)
  • 4(316)
  • 6(337)
  • 8(294)
  • 8.35(12)
  • 10(275)
  • 11.53(14)
  • 12(258)
  • 12.7(8)
  • 14(17)
  • 14.7(12)
  • 16(71)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pisco」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レデューサー PISCO(ピスコ)レデューサーPISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)ミニタイプ レデューサーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)違径ソケットエルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ソケットエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ包装形態通常包装
カラーキャップ PISCO(ピスコ)カラーキャップPISCO(ピスコ)
98税込108
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ソケットエルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
17日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)材質【金属本体】黄銅+ニッケルメッキ、【樹脂本体】ポリブチレンテレフタレート(PBT)、【開放リング】ポリアセタール(POM)形状ユニオンティー開放リング:ホワイト、樹脂本体:ライトグレー質量(g)7.5タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.8寸法E(mm)17.2寸法B(mm)17.2寸法C(mm)14.9チューブ外径(Φmm)3.97寸法d(Φmm)3.2使用流体空気、水(条件有)適合チューブ外径(inch)5/32寸法F1(mm)6.5寸法F2(mm)13材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)寸法P(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応