「pixel3a ケース」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPU×アクリル素材&超耐衝撃エアポケット 角部分に大きなエアクッションを搭載。柔軟性が高く、落下の衝撃による破損を防ぎます。 背面は、高透明な硬度3~5Hのアクリル素材を採用。傷に強い設計で、スマートフォンを傷と衝撃から守ります。 握った際に安定感のある側面のTPU素材は、高透明で柔軟性が高く着脱が簡単です。
対応機種Google Pixel 3a XL 特性[耐衝撃]こだわりの設計で端末を保護/カドにエアクッションを搭載し、落下の衝撃から守る/高透明で柔らかなTPU素材を使用/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載 クリア 材質背面:アクリル
1個
799 税込879
5日以内出荷

縁のPUとロゴがアクセントデザイン、シンプルで使いやすい手帳型ケース 大人の余裕が感じられる落ち着いたカラーバリエーション 落ち着いた色合いとレザーが大人な雰囲気を感じさせる手帳型ケース。精密設計。 SIM収納など高い機能性 SIM収納ポケット、nano PIN付属。カードポケット×2搭載。デザインだけではなく機能性も抜群。
付属品nano pin 機能精密設計/カードポケット×2
1個
299 税込329
5日以内出荷

スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる、ケース内側に愛らしいフラワープリントを施した薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約65~75×約12×約145~160
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「耐衝撃」「超軽量&極薄設計」 耐衝撃構造のTPUと、美しい光沢感のあるPETのハイブリッドケース 新しく背面にハニカム構造採用 ストラップホール搭載
対応機種Pixel 4 特性耐衝撃 タイプケース型 材質TPU+PET
1個
799 税込879
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7 特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明 タイプケース型 クリア 材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
999 税込1,099
当日出荷

上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚) 邪魔にならないサイドマグネット固定 動画視聴に最適なスタンド機能 耐衝撃TPUケース採用/ストラップホール搭載
対応機種Pixel 4 特性薄型 タイプ手帳型 材質TPU+PUレザー
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
特性ブルーライトカット/反射防止 適合機種Google Pixel 3a 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6s対応手帳型ケース
エコ商品
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトで高透明なTPU素材が衝撃を吸収し画面を保護 特殊層が衝撃を吸収。打撃やキズから画面を守る 水や指紋・汚れをはじき、指が滑りやすい 指紋がつきにくく、汚れがついても簡単に拭き取れる
対応機種Google Pixel 3a XL 特性衝撃吸収、高光沢、気泡軽減、スムースタッチ、指紋防止、フッ素コート 付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ 材質TPU 接点材質シリコン膜
1個
689 税込758
5日以内出荷

スマートフォンの収納に便利なケースです。ベルトに縦、横どちらでも取付できる2WAYタイプです。
用途携帯用品の収納。 材質ポリエステル 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

追究された使いやすさ。 ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。 ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。 マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様レザー 材質ポリウレタン、ポリカーボネイト レッド 質量(g)80 タイプ手帳型 幅(cm)10 対応機種GalaxyA21/A20 高さ(cm)19 特性マグネット付・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付 奥行き(cm)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!! スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応
特性ポケット付 タイプ手帳型 材質外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。) セット内容ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム
1個
2,890 税込3,179
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ&iphoneケース+カラビナです。カラビナが付いておりベルトループに掛けることが可能です。裏面に差し込み金具も付いてますのでポケットやバッグに掛けることも出来ます。
用途スマホ&iphoneケースとして 材質PU 寸法(mm)165×90×25 ブラック 質量(g)約80 タイプケース型 特性カラビナ付
1個
899 税込989
当日出荷

LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
仕様ワイヤレス充電器対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス 厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3 寸法(mm)296×225×486 質量(kg)5.8 ホワイト サイズMicroATX 対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 拡張スロット数4 ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

・設置面積が小さい縦型MicroATXケース。・CPU・GPUおよび電源ユニットの動作状況をモニタリング可能なデジタルパネル搭載。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(ケーストップ部にファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ブラック。・寸法:296×225×486mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス 厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3 寸法(mm)296×225×486 質量(kg)5.8 ブラック サイズMicroATX 対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(ケーストップ部にファン非搭載時)、ケースファン:トップ 120mm×2、サイド 120mm×3/140mm×2、ボトム 120mm×1、マザーボード:MicroATX (背面コネクタ) /MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント サイド 120/140/240/280/360mm、ボトム 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 拡張スロット数4 ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

・高エアフローMicroATXケース。・背面コネクタマザーボード対応。・左サイドに強化ガラスパネル搭載。・複数のフルスチールメッシュパネルにより高エアフローを実現。・最大6基の120mmケースファン搭載可能。・高さ174mmまでの空冷CPUクーラーをサポート。・360mmラジエーターをサポート。・最大388mmのグラフィックカードに対応(フロントファン非搭載時は最大413mm)。・ATX電源ユニット対応。・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Gen2 Type-Cポートを装備。・アクセサリー「PIXEL」(別売)によるドレスアップに対応。・カラー:ホワイト。・寸法(L×W×H):438×225×312.5mm
材質ABS+SPCC+強化ガラス 厚さ(mm)スチールパネル厚: 0.6/0.8/1.0、Tempered Glass サイドパネル厚: 3 寸法(mm)438×225×312.5 質量(kg)5.3 ホワイト サイズMicroATX 対応CPUクーラー:174mm、グラフィックカード:388mm/413mm(フロントファン非搭載時)、ケースファン:フロント 120mm×2、トップ 120mm×3/140mm×2、リア 120mm×1、マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX、ラジエーター:フロント トップ 120/140/240/280/360mm、ボトム リア 120mm、電源ユニット:ATX PS2(最長150mm) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1 拡張スロット数4 ドライブベイ3.5:1/2.5:1
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

待望のGoogle Pixel対応のiFaceスマホケースが新登場! 大人気のスマホケース iFace First ClassにGoogle Pixel用ケースが新登場! 「Made for Google Pixel」プログラム認証を受けているので、安心してお使いいただけます。 2023年最新機種のGoogle Pixel 7aに対応。 カラーはStandardシリーズからベーシックなホワイトとブラック、大人可愛いKUSUMIシリーズのくすみブルーの全3色の中からお選びいただけます。 お揃いカラーのスマホリングなどと合わせてコーディネートもお楽しみください。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き
適合機種Google Pixel 7a専用 材質ポリカーボネート、TPPU 質量(g)約57 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×82×14
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望のGoogle Pixel対応のiFaceスマホケースが新登場! 大人気のスマホケース iFace First ClassにGoogle Pixel用ケースが新登場! 「Made for Google Pixel」プログラム認証を受けているので、安心してお使いいただけます。 2023年最新機種のGoogle Pixel 7aに対応。 カラーはStandardシリーズからベーシックなホワイトとブラック、大人可愛いKUSUMIシリーズのくすみブルーの全3色の中からお選びいただけます。 お揃いカラーのスマホリングなどと合わせてコーディネートもお楽しみください。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き
適合機種Google Pixel 7a専用 材質ポリカーボネート、TPU くすみブルー 質量(g)約57 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×82×14
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つPixel 4a (5G)用ソフトケースです。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) クリア タイプケース型 対応機種Pixel 4a (5G) 特性ストラップホール付
1個
特価
539 税込593
当日出荷

高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード 材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック ブラック 質量(g)74 タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 電源USB電源 出力電圧5 VDC 対応OSOSに依存せず 保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F) 動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) 保証期間2年 付加機能UASP、TRIM、4Kn コネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF) 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14 ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5 VDC 湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

キングジムテクスポーチ
リングにストラップをつけてICカードケースとして使える。中身が見える半透明&フラットな形状
用途ICカード鍵や小銭など細かなもの指輪やネックレスなどのアクセサリー etc. 質量(g)約34 タイプスリム 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×87×7.5 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×70×7.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様5.5インチ(iphone6plus対応) 長さ(mm)155 幅(mm)80 サイズL 奥行(mm)15
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高画質な写真や動画の撮影を損ねない美しい透明仕様。指紋防止加工を施していて、フィルムの表面を綺麗に保ちます。予備も含め複数セット入っているので貼り換えもできて安心。対象のレイアウト製(別売)ケースと一緒に使える!
材質PET、シリコン糊 対応機種Google Pixel 8a 特性指紋防止/レンズカバー
1個
799 税込879
4日以内出荷

スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。
対応機種汎用 特性スタンド機能、薄型、マグネット付、ポケット付、ストラップホール付 タイプ手帳型 材質本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約70~80×約12×約150~170
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAM MOUNTS(ラムマウント)を代表するスプリング式スマホホルダー「X-Grip」とアルミ製の標準アーム、直径83.8mmのサクションベースを組み合わせたマウントセット。「X-Grip」は、スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用、ホルダー本体は屋外での使用にも耐える高強度複合材とステンレススチールによって構成されています。ツイストロックサクションベースは主にガラスやアクリルといった無孔質の平面へ取り付け可能で、自動車やトラクターなどの車内への装着に最適です。設置個所の平面に押し付け、本体のONスイッチ方向にツイストすることで簡単に取り付けが可能です。サクションベースよりも吸盤径が大きくなったことで、より固定力が強化されています。特許取得のラバーボールジョイントを介したマウントシステムは、自由自在に角度調整が可能で、衝撃や振動を吸収することでデバイスへのダメージを軽減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンド x1。・ラバーキャップ用接着剤 x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。取付対応箇所。直径83.8mm以上のガラス面、アクリル面などの無孔質平面色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 テザー、 ラバーキャップ用接着剤。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 Evolve X Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】 Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto z2 moto z2 play moto z3 Rand McNally Road Explorer 5 McNally TND 540 Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sonim】 RS60 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium
仕様スマホホルダー 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

最大30W出力のケース着せ替え充電器。幅広いデバイスに対応。簡単に着せ替えできるマグネット内蔵のカラーケース付き。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBookAir (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 カラフル おしゃれ 替えパーツ 4色 付属品フロントケース(カラー4色) ホワイト 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.25×3.25×4.2 出力ポートUSB Type-C
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー。スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大12Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。MagSafeに対応したiPhoneに磁石で取付可能です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。MagSafeに対応していないiPhoneやスマートフォンへは着脱可能な専用クランプで取付が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできます)
付属品USBケーブル(TypeC)、専用クランプ、金属プレート 寸法(mm)約W61.4×D61.4×H25.7 質量(g)約86 出力(W)12 入力電圧(V)DC9/5 対応機種【マグネット取付】MagSafeに対応した機種、付属の金属リングを貼り付けられる機器。【専用クランプ取付】クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなど【マグネット取付】iPhone12シリーズ以降、【専用クランプ取付】iPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など バッテリー無し 入力電流(A)最大2 ノイズレベル51dBA※最大風量時、測定距離30cm 取付可能幅(mm)66~85 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン速度(rpm)5000
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。MFi認証C94端子搭載で急速充電も安心。5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群。30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Huawei】Mate 40E/XS2。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Lenovo】ThinkPad。【Google】Pixelbook。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン
用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル 付属品結束バンド、収納ケース 材質シリコン、アルミニウム合金 イエロー コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) プラグメタルブラスト加工 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル長(cm)約10~260 ケーブル径(Φmm)4.2 変換タイプオス - オス
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷