『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。
本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。
アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間
適合(ファイルシステム)FAT32
セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等)
質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む)
タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示
外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む]
規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電)
方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
レンズf:1.34mm、F:2.0
設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス
機能【UTC】PelcoCプロトコル
インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用)
解像度1920×1080
動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素
LEDPower
撮影距離(cm)30~∞
絞り固定
言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語
信号方式PAL/NTSC
保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m)
フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒
画角360°
映像出力HD-TVI
容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード