カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「pj-001w」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
71,980税込79,178
1台
11日以内出荷
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
自動水栓 HS-72XSTH 混合栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Sサイズ バイタル自動水栓 HS-72XSTH 混合栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Sサイズバイタル
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●奥行(mm):200●高さ(mm):150●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):PJ1/2●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Sサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単三アルカリ電池4本●原産国:日本●発注コード:369-0218アズワン品番67-5594-69
これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出しアダプターGAONA(ガオナ)
639税込703
1個
当日出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 ロング GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 ロングGAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 ショート GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 ショートGAONA(ガオナ)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん パイプ取出し金具 壁用 GAONA(ガオナ)これエエやん パイプ取出し金具 壁用GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質青銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
PJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
64,600税込71,060
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)368使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)95最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)95
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
止水付取付脚部(寒) TOTO止水付取付脚部(寒)TOTO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用(調圧機構付き)ねじ径本体側:W28山18、側:PJ1/2
止水付取付脚部(寒) TOTO止水付取付脚部(寒)TOTO
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
シングルハンドル混合栓用 取付脚
用途寒冷地用ねじ径本体側:W28山18、壁側:PJ1/2