軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
付属品壁掛け用スタンド
電源(V)AC100~240、50/60Hz
フィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
容量(mL)(ビーカー)800
EBM品番5514710
1セット(4個)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm
1個
¥4,598
税込¥5,058
15日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、ホールピペットやメスピペットを保持するためのパーツです。ゆるみやぐらつきが気になる場合は、交換をおすすめいたします。
1個
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2オプション品です。本体を机に置く際などに便利です。
1個
¥5,498
税込¥6,048
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ピペット類を取り付ける差込口のパーツです。
1個
¥5,298
税込¥5,828
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ケーブルとアダプターのセットです。
1個
¥6,898
税込¥7,588
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、フィルターを本体に固定するためのパーツです。
1袋
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
アズワン品番64-7853-12
取付ねじサイズPJ1/2"
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
アズワン品番64-7853-14
取付ねじサイズPJ1/2"
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
アズワン品番64-7853-13
取付ねじサイズPJ1/2"
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
付属品アタッチメント
アズワン品番64-7853-15
取付ねじサイズPJ1/2"
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
材質NBR
厚さ(mm)Φ2
内径(Φmm)18
アズワン品番64-7818-58
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
全長(mm)368
使用圧力(MPa)0~0.75
球径(Φmm)95
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)95
1個
¥64,600
税込¥71,060
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行き×高さ):215×75mm
材質青銅
パイプ長(mm)170
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):161×200mm
材質青銅
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム。希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)。すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ2本溝
溝数2
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
寸法(mm)29×40×22
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-75
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
材質青銅
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2"
口数2口
寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
アズワン品番65-2127-96
ホース接続口対応
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
形状ザルボ
エスコ品番EA432SA-50
アズワン品番64-7849-68
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
形状ザルボ
エスコ品番EA432SA-30
アズワン品番64-7849-67
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
形状ザルボ
エスコ品番EA432SA-25
アズワン品番64-7849-66
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
形状ザルボ
エスコ品番EA432SD-20
アズワン品番64-7849-70
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)
引張破断強度(kg)90
ベルト幅(mm)25
形状ニップル
エスコ品番EA432RV-4
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
形状ザルボ
エスコ品番EA432SD-25
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ