カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pj-004b」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(392件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
単式ボールタップ(銅玉) 兼工業単式ボールタップ(銅玉)兼工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類単式材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
O2センサー PACデバイスO2センサーPACデバイス(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
モール(R) C. ステップ (T0) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (T0)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
モール(R) C. ステップ (S5) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (S5)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
クリップ B  ステップ モール MAZDA(マツダ)クリップ B ステップ モールMAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
門扉PH・PJ型錠錠本体セット(片開き・両開き) 新日軽(LIXIL)門扉PH・PJ型錠錠本体セット(片開き・両開き)新日軽(LIXIL)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
セット内容シリンダースペーサー:形材鋳物片用1個、鋳物両用1個、フロントカバー掛側1個、取付ねじ皿小ねじM4x62本、錠本体取付ねじ皿小ねじM4x84本。※プッシュプル錠用。PH-B型・PJ-B型錠兼用シルバー適合シリーズエクサリオ、エターナル・エターナルプラス、ニューエクジス、ニューセゾンダ、ピュアスタイル、プレサージュ、プレジール、マイポーチ、モデノ、レシェンテ、春霞、涼雅
自動水栓 HS-72XSTH 混合栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Sサイズ バイタル自動水栓 HS-72XSTH 混合栓・乾電池式・泡沫タイプ・上付Sサイズバイタル
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●奥行(mm):200●高さ(mm):150●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):PJ1/2●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Sサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単三アルカリ電池4本●原産国:日本●発注コード:369-0218アズワン品番67-5594-69
電流センサ 甲神電機電流センサ甲神電機
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
金属サイディングはる一番 クワトロスパンH (不燃・準不燃材料認定) KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 クワトロスパンH (不燃・準不燃材料認定)KMEW(ケイミュー)
21,980税込24,178
1セット(2枚)
19日以内出荷
シンプルモダンな外観に映える幅広スパン調。不燃・準不燃材料認定を取得しています。断熱性の高いポリイソシアヌレートフォームを採用することで不燃・準不燃材料認定を取得。鉄骨造防火構造認定に対応する高機能商品をご用意しました。
材質【鋼板】高耐候ポリエステル長さ(mm)3030厚さ(mm)16【鋼板】0.35保証期間塗膜変褪色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法【張り方】縦横芯材ポリイソシアヌレートフォーム質量(kg/枚)5.3認定番号【不燃材料】QM-1082(1)関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)働き幅(mm)400