種別替ヒーター
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
プラジェットの交換用ヒーターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番473-6915
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様プラジェットモーター用カーボンブラシ
種別カーボンブラシセット
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。
質量(g)12
種別絶縁マイカセット
RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット用のスタンドです。
ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。
熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
トラスコ品番805-2542
適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A
材質鋼線
質量(g)48
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合PJ-203A、A1、215A、216A
トラスコ品番805-2479
種別スピードノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長さ(mm)300
直径(Φmm)3
適合熱風加工機 PJ-203A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。
適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
関連キーワード