カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pj-700a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
PocketJet用A4感熱紙/3年保存タイプ/100枚入り brother(ブラザー)PocketJet用A4感熱紙/3年保存タイプ/100枚入りbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
739税込813
1台
翌日出荷
A4感熱紙。100枚入り(3年保存タイプ/アルミ蒸着袋)。対応機種: PJ-700シリーズ/ PJ-600シリーズ / PJ-500シリーズ 。
サイズA4
指速発電機 三菱電機指速発電機三菱電機
93,980税込103,378
1個
欠品中
仕様AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)出力(W)10/5種類その他オプション極数単相24極直線性1%以下回転速度(r/min)(最大)5000適合インバーターFR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)回転トルク(N・m)始動時:0.14/回転時:0.05
インバータ用オプション 変位検出器 三菱電機インバータ用オプション 変位検出器三菱電機
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
仕様●使用変位角(°):±60種類部品・その他出力電圧(V)(最大)AC200入力時 …AC82/90°、AC220入力時 …AC90/90°電源電圧(V)AC200/220(50Hz/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応適合インバーターFR-A800、FR-A800Plus、FR-F800、FR-E800、FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、FR-A701最大変位角(°)±140/±10回転トルク(N・m)0.02以下接点容量(A)(AC250V)6