カテゴリ

  • オフィス家具(187)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 機構部品(37)
  • メカニカル部品(29)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 空圧工具(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「pj-004」の検索結果

関連キーワード
435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
パレットPJ4 T30 1100×1100 J9T 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットPJ4 T30 1100×1100 J9T岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
フルフラット構造で衛生的でかつ大幅な軽量化を実現します。製薬・食品工場内での異物混入対策用に。
材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1100幅(mm)1100厚さ(mm)30アズワン品番64-5044-44メーカー商品コード859-7231
パレットPJ4 T30 1100×900 J9T 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットPJ4 T30 1100×900 J9T岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
フルフラット構造で衛生的でかつ大幅な軽量化を実現します。製薬・食品工場内での異物混入対策用に。
材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1100幅(mm)900厚さ(mm)30アズワン品番64-5044-43メーカー商品コード859-7230
パレットPJ4 T30 1100×800 J9T 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットPJ4 T30 1100×800 J9T岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
フルフラット構造で衛生的でかつ大幅な軽量化を実現します。製薬・食品工場内での異物混入対策用に。
材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1100幅(mm)800厚さ(mm)30アズワン品番64-5044-42メーカー商品コード859-7229
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PJ4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PJ4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,225税込5,748
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD22Φd113Φd213寸法A14寸法B14寸法C14締付ねじ2-M4寸法L42
ステンレスパイジョン 水平穴 600 PJ4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 600 PJ4S600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,166税込6,783
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd13寸法F20寸法G30寸法A14寸法B14寸法C10寸法W38寸法K7
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PJ4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PJ4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:13Φd13ΦD22寸法A32寸法B14寸法C23締付ねじM4寸法L46
ステンレスパイジョン 水平穴 620 PJ4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PJ4S620三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,465税込9,312
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd13寸法E38寸法D24寸法F20寸法G30寸法A14寸法B14寸法C7
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PJ4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PJ4S601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状垂直穴A15B28F20寸法4-ΦP:4.5Φd13D24C7E38G30記号形状記号:601締付ねじM4
パレットPJ4F T30 1100×800 J9T 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットPJ4F T30 1100×800 J9T岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
紙類積載専用の軽量パレットです。800kgまで対応可能です。印刷用紙などの保管、搬送用。印刷工場内での防虫対策、木屑混入対策用。
材質ポリプロピレン+タルク(PP)長さ(mm)1100幅(mm)800厚さ(mm)30アズワン品番64-5044-41メーカー商品コード859-7228
パレットPJ4W T30 1100×1100 J9T 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットPJ4W T30 1100×1100 J9T岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
水洗いOKです。水産加工場などのHACCP対応しています。製薬・食品工場内での異物混入対策用に。
材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1100幅(mm)1100厚さ(mm)30アズワン品番64-5044-45メーカー商品コード859-7232
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PJ4S223 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PJ4S223三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,389税込4,828
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd13ΦD22寸法A14寸法B14寸法C9締付ねじM4寸法L28寸法M2-M3
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PJ4S225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PJ4S225三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,389税込4,828
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd13ΦD22寸法A14寸法B14寸法C10締付ねじM4寸法L28寸法M2-M5
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PJ4S224 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PJ4S224三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,389税込4,828
1個
6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd13ΦD22寸法A14寸法B14寸法C10締付ねじM4寸法L28寸法M2-M4
PJ3/4"x 15 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 15 mm ザルボ(厚口)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-115
PJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 25 mm ザルボ(厚口)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-125
PJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコPJ3/4"x 20 mm ザルボ(厚口)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SA-120
PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付) エスコPJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
形状ニップル(逆止弁付)エスコ品番EA432RV-6材質青銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc
PJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ3/4" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
76,200税込83,820
1個
8日以内出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)423使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)115最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)115
PJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコPJ 3/4” 複式ボールタップ(ポリ玉)エスコ
9,290税込10,219
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-2A
PJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製) エスコPJ 3/4” 横型ボールタップ(ステンレス製)エスコ
69,000税込75,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-52
PJ1・1/4"x25mm ザルボ(厚口) エスコPJ1・1/4"x25mm ザルボ(厚口)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-325
PJ1・1/4"x20mm ザルボ(厚口) エスコPJ1・1/4"x20mm ザルボ(厚口)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-320
PJ1・1/4"x15mm ザルボ(厚口) エスコPJ1・1/4"x15mm ザルボ(厚口)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-315
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJ SHINANO(信濃機販)部品 エアアングルグラインダー SI-AG4H-A2PJSHINANO(信濃機販)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
部品名称ロックリング形状図番10関連資料部品図(1.21MB)1台使用個数1
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(392件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PJ YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PJYAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F1731-01-PJ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PJ YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PJYAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P4-F1721-01-PJ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
メッシュパネル 光メッシュパネル(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合