カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pj-503」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101  [12個] Panasonic(パナソニック)グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業同軸ケーブル用SPD音羽電機工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造質量(g)約110規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応コネクタN型耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kAインピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.2以下VSWR1.2以下
PJ503~PJ505 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ503~PJ505三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,342税込1,476
1個
翌日出荷
部品やボードの取付けに
仕様-形状ネジ穴加工サイズ20×29×11
プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ)スペーシア(14件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
寸法(mm)29付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
関連キーワード
hl-5030特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hl-5030