カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(295)
  • オフィス家具(188)
  • 作業工具(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業服(14)
  • 保管用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電動工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 機構部品(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj002」の検索結果

721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学)ピペットコントローラー PJ-2SIBATA(柴田科学)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
軽量(約174g)で握りやすいスリムなピペットコントローラです。使い方はとても簡単、口外径Φ5.0~8.0mmのホールピペットやメスピペットの上部に取り付けて、吸引・吐出ボタンを押すだけです。長時間動作を可能にするリチウムイオンバッテリーを採用。フル充電1回あたり、断続的な吸引吐出で約8時間ご使用いただけます。吸引速度をデジタル設定(6段階)でき、吸引速度とバッテリー残量を液晶画面で確認できます。
付属品壁掛け用スタンド電源(V)AC100~240、50/60HzフィルターΦ2mm、ポアサイズ0.45μm、疎水性
棚ガード 2PJ オーエッチ工業棚ガード 2PJオーエッチ工業
1,980税込2,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)引張破断強度(kg)90ベルト幅(mm)25
PJ1/2" シャワーヘッド エスコPJ1/2" シャワーヘッドエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7853-12取付ねじサイズPJ1/2"
パコジェット PJ-1・PJ-2専用 蓋付ビーカー エフ・エム・アイパコジェット PJ-1・PJ-2専用 蓋付ビーカーエフ・エム・アイ
38,980税込42,878
1セット(4個)
翌々日出荷
容量(mL)(ビーカー)800EBM品番5514710
フィルター PJ-2用 SIBATA(柴田科学)フィルター PJ-2用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。液体を本体に吸い込んでしまった場合など、汚れた場合は交換をおすすめします。疎水性=0.45μm
PJ1/2" シャワーヘッド(節水) エスコPJ1/2" シャワーヘッド(節水)エスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7853-13取付ねじサイズPJ1/2"
PJ1/2インチ 散水栓 エスコPJ1/2インチ 散水栓エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BT-4
壁掛けスタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)壁掛けスタンド PJ-2用SIBATA(柴田科学)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。壁などに取り付けるタイプのスタンドで、ノーズコーン部分を差し込んで本体を懸架します。
ピペットホルダー PJ-2用 SIBATA(柴田科学)ピペットホルダー PJ-2用SIBATA(柴田科学)
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。PJ-2本体に組み込まれており、ホールピペットやメスピペットを保持するためのパーツです。ゆるみやぐらつきが気になる場合は、交換をおすすめいたします。
自立スタンド PJ-2用 SIBATA(柴田科学)自立スタンド PJ-2用SIBATA(柴田科学)
5,498税込6,048
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2オプション品です。本体を机に置く際などに便利です。
PJ1/2" シャワーヘッド(塩素除去) エスコPJ1/2" シャワーヘッド(塩素除去)エスコ
10,400税込11,440
1個
8日以内出荷
付属品アタッチメントアズワン品番64-7853-15取付ねじサイズPJ1/2"
オーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用) エスコオーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
材質NBR厚さ(mm)Φ2内径(Φmm)18アズワン品番64-7818-58
ノーズコーン PJ-2用 SIBATA(柴田科学)ノーズコーン PJ-2用SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ピペット類を取り付ける差込口のパーツです。
充電器 PJ-2用 SIBATA(柴田科学)充電器 PJ-2用SIBATA(柴田科学)
6,898税込7,588
1個
15日以内出荷
ピペットコントローラー PJ-2標準付属品です。ケーブルとアダプターのセットです。
プラスチックジョイント ピュアホワイト WP CPJシリーズ スペーシアプラスチックジョイント ピュアホワイト WP CPJシリーズスペーシア
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
抗菌剤含有のプラスチックジョイントを採用。ジョイントは新形状!従来に比べ凹凸がなく水や汚れがたまりにくい曲面形状です。抗菌剤含有のプラスチックジョイントを採用。ジョイントは新形状!従来に比べ凹凸がなく水や汚れがたまりにくい曲面形状です。
仕様●色:ピュアホワイト(WP)●材質:AAS樹脂/抗菌剤配合
PJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製) エスコPJ1/2" セミWボールタップ(ステンレス製)エスコ
64,600税込71,060
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316全長(mm)368使用圧力(MPa)0~0.75球径(Φmm)95最高使用温度(℃)100ボール径(Φmm)95
PJ1/2"  横形自在水栓 エスコPJ1/2" 横形自在水栓エスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行き×高さ):215×75mm材質青銅パイプ長(mm)170
PJ1/2”  自在水栓(フレキ付) エスコPJ1/2” 自在水栓(フレキ付)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BE-21
ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。ゆるみ防止ねじを使用しています。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理タイプ2本溝溝数2
PJ1/2インチ 双口水栓 エスコPJ1/2インチ 双口水栓エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CG-4
センサー式水栓 ロング PJ1/2" エスコセンサー式水栓 ロング PJ1/2"エスコ
85,000税込93,500
1個
翌日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)材質黄銅ねじ径PJ1/2"電源リチウム電池(CR-P2)(付属)使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)使用流体上水道水電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-75検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
パイジョンパーツ PJシリーズ 平行2軸用 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 平行2軸用三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法(mm)29×40×22付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
双口胴長水栓 PJ1/2" エスコ双口胴長水栓 PJ1/2"エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地アズワン品番65-2127-96ホース接続口対応
PJ1/2"x 50 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 50 mm ザルボ(厚口)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-50アズワン品番64-7849-68
PJ1/2"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 20 mm ザルボ(厚口)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-20
PEH200PJ5100MU2 KEMETPEH200PJ5100MU2KEMET
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PJ1/2"x 65 mm ザルボ(長ねじ) エスコPJ1/2"x 65 mm ザルボ(長ねじ)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SC-65
PJ1/2"x 30 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 30 mm ザルボ(厚口)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-30アズワン品番64-7849-67
PJ1/2"x 15 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 15 mm ザルボ(厚口)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-15
PJ1/2"x 25 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 25 mm ザルボ(厚口)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-25アズワン品番64-7849-66
PJ1/2"x 10 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 10 mm ザルボ(厚口)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-10
PJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ) エスコPJ1/2"x 45 mm ザルボ(長ねじ)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SC-45
PJ1/2" シャワーヘッド(節水) エスコPJ1/2" シャワーヘッド(節水)エスコ
5,520税込6,072
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-7853-14取付ねじサイズPJ1/2"
PJ 1/2"  立 水 栓 エスコPJ 1/2" 立 水 栓エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×150mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-2211-95取付穴径(mm)22~27
PJ1/2"xRc1/2" ニップル(逆止弁付) エスコPJ1/2"xRc1/2" ニップル(逆止弁付)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432RV-4
PJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付) エスコPJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SD-20アズワン品番64-7849-70
PJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付) エスコPJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SD-25
PJ1/2”/300mm 長パイプ自在水栓 エスコPJ1/2”/300mm 長パイプ自在水栓エスコ
5,680税込6,248
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BE-13
万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2" エスコ万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2"エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管シルバー呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2"使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧)温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置)流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合)使用環境温度(℃)-15~80ハンドル形状三角ハンドル使用流体温度(℃)4.5~80アズワン品番65-2127-87
...