カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(81)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 制御機器(45)
  • 物流用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 農業機械(23)
  • 建築金物(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 清掃用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pji」の検索結果

関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7K ブラック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7K ブラック

    EPSON
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ブラック
  • EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7LC ライトシアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7LC ライトシアン

    EPSON
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ライトシアン
  • EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7LM ライトマゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7LM ライトマゼンタ

    EPSON
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ライトマゼンタ
  • EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7M マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7M マゼンタ

    EPSON
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    マゼンタ
  • EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7Y イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7Y イエロー

    EPSON
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    イエロー
  • EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7C シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ PJIC7C シアン

    EPSON
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    シアン
  • 草刈チップソー紅虎・剛 セフティー3

    草刈チップソー紅虎・剛

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • フラットパン ニッコーエクステリア

    フラットパン

    ニッコーエクステリア(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    排水溝付きのフラットパンは排水勾配を設け、素早い排水が可能です。表面の防汚コーティングによって、汚れが付きにくく綺麗な仕上がりを保ちます。
    質量(kg)24.5アイボリー表面処理ショットブラスト加工、防汚コーティング処理寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×598×60
  • 草刈チップソー翠虎・刈 セフティー3

    草刈チップソー翠虎・刈

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3

    草刈チップソー蒼虎・斬

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • 竹・笹・雑木用プロチップソー セフティー3

    竹・笹・雑木用プロチップソー

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    欠品中
    強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
    用途刈払作業用。材質台金65Mn
  • コブ付きチップソー セフティー3

    コブ付きチップソー

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
    用途草刈チップソー。仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品材質台金:65MnA 超鋼チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.8
  • 充電式刈払機用チップソー充電Plus セフティー3

    充電式刈払機用チップソー充電Plus

    セフティー3
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
    用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
  • 山林用チップソー セフティー3

    山林用チップソー

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
    用途刈払作業用。材質台金65Mn
  • 檜一輪挿し・丸窓 サイプレスジャパン

    檜一輪挿し・丸窓

    サイプレスジャパン
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    日本製ヒノキ無垢材から作った一輪挿しです。檜の塊とガラス管のシンプルデザインがインテリアとして秀逸です。(ガラスが破損しないように本体が倒れない程度のお花を飾るようにご注意ください)
    寸法(mm)箱:143×208×112H質量(g)123サイズ(mm)35×87×120(175)H素材国産ヒノキ材/ガラス製試験管
  • 檜ミニ手桶 サイプレスジャパン

    檜ミニ手桶

    サイプレスジャパン
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    日本産ヒノキ無垢材から作ったミニサイズの手桶です。デスクのペンスタンドとして使ったり、お部屋のちょっとしたインテリアとしても映える一品です。(水を入れたり食品を入れる仕様ではありませんのでご注意ください)
    材質国産ヒノキ材/銅合金寸法(mm)80×80×152H質量(g)100
  • オールマイティーチップソー セフティー3

    オールマイティーチップソー

    セフティー3
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
    用途刈払機用チップソー。仕様最高級超硬チップ使用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65排気量(cc)刈払機推奨:25未満
  • 檜ミニ風呂いす サイプレスジャパン

    檜ミニ風呂いす

    サイプレスジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    日本産ヒノキ無垢材から作ったミニサイズの風呂椅子です。デスクに置いて小物置きとして使ったり、お部屋のちょっとしたインテリアとしても映える一品です。(椅子としての仕様ではありませんのでご注意ください)
    材質国産ヒノキ材寸法(mm)70×120×93H質量(g)136
  • 2段刃チップソー セフティー3

    2段刃チップソー

    セフティー3(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。 柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。 台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。 雑草刈・芝生刈に最適です。 JIS規格品。
    用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 檜ミニ風呂桶 サイプレスジャパン

    檜ミニ風呂桶

    サイプレスジャパン
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    日本産ヒノキ無垢材から作ったミニサイズの風呂桶です。デスクに置いて小物入れとして使ったり、お部屋のちょっとしたインテリアとしても映える一品です。(水を入れたり食品を入れる仕様ではありませんのでご注意ください)
    材質国産ヒノキ材/銅合金寸法(mm)100×100×50H質量(g)78
  • KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
    仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:46CSC674 46th anniversary modelセット内容スピーカー一式 CSC674(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本取付寸法(mm)深さ:47(ウーファー部)周波数特性40Hz~20kHz取付穴径(Φmm)140(ウーファー部)適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4瞬間最大入力(W)300
  • KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 専用取付キット+コアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    33,980税込37,378
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM3です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。トゥイーターは20mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
    仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:51KSC6704 51th anniversary modelセット内容スピーカー一式 KSC6704(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本取付寸法(mm)深さ:46(ウーファー部)周波数特性40Hz~21kHz取付穴径(Φmm)141(ウーファー部)適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4瞬間最大入力(W)300
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。
    寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109
  • 充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレス インパクトレンチ PJ-IW201シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    27,980税込30,778
    1台ほか
    3日以内出荷
    羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトに対応。選べる3モード:作業に合わせて打撃力(強・中・弱)が3つのモードで切り替えられます。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
    用途羽子板ボルトやホールダウン金具等の金具・ボルトの締付に質量(kg)1.3(本体のみ)能力普通ボルト:M10~M20、高力ボルト:M12~M16打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3400、中モード:0~2900、弱モード:0~2700無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2650、中モード:0~1600、弱モード:0~1450モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:300(M20高力ボルト 3秒締付時)バッテリー電圧(V)18ソケット差込角(mm)12.7(四角ドライブ)ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×76×145
  • ハイグレードチップソー2枚組 セフティー3

    ハイグレードチップソー2枚組

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
    用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 超剛チップソー猛龍 セフティー3

    超剛チップソー猛龍

    セフティー3
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。
    用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 超剛チップソー 斬龍 セフティー3

    超剛チップソー 斬龍

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
    用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2
  • プログレードチップソー セフティー3

    プログレードチップソー

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • ハイグレードチップソー セフティー3

    ハイグレードチップソー

    セフティー3
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。
    用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個仕様14.4Vセット適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
  • JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    ”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
    用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 25 ソルパラ イカメタル MajorCraft

    25 ソルパラ イカメタル

    MajorCraft
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    もっと気軽にイカメタルを楽しみたい!美味しいイカを持って帰りたい!。2025ソルパライカメタルは初心者でもアタリが分かりやすい「乗せ調子」。ティップがしっかり曲がることで小さなイカパンチや違和感も視認性抜群の蛍光イエローペイントのティップでイカのアタリを明確に教えてくれます。グリップエンドも長めに設計することでスッテを誘いやすく、イカを掛けてからの巻き上げ時には脇でグリップを固定できるため安定したリトリーブでイカのバラしを軽減。2025ソルパライカメタル、イカメタルをはじめたい、本格的にイカメタルをされているアングラーにも納得していただけるロッドに仕上がりました。
    継数(本)2アクションRF
  • IP54 IP20 Jumper Flex and Flex Protect OSRAM(オスラム)

    IP54 IP20 Jumper Flex and Flex Protect

    OSRAM(オスラム)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様LED取り付け用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウ

    タイヤストッパー PPCP樹脂製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
    用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど販売区分業務用
  • フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨ

    フラットファイルPP 樹脂製とじ具

    コクヨ(22件のレビュー)
    239税込263
    1冊
    当日出荷
    軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。
    用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POP ジャックナット SN(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
    材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8推奨締結板厚(mm)0.4~4.7