カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,224)
  • 科学研究・開発用品(827)
  • パソコン/周辺機器(801)
  • 切削工具(636)
  • 制御機器(634)
  • バイク純正部品(492)
  • メカニカル部品(443)
  • 事務用品(434)
  • 農業機械(418)
  • オフィス家具(375)
  • 作業工具(273)
  • 自動車補修部品(255)
  • 建材・エクステリア(252)
  • バイク部品(247)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
  • 物流用品(218)
  • 測定用品(213)
  • 配管・水廻り設備部材(213)
  • 空圧工具(203)
  • 医療(200)
  • 卓上消耗品(199)
  • 梱包用品(184)
  • 作業服(175)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(151)
  • 家電(150)
  • ねじ・ボルト・釘(148)
  • 空調・電設資材(141)
  • 建築金物(133)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(133)
  • 電気材料(103)
  • 店舗什器・備品(102)
  • 厨房用品(100)
  • トラック純正部品(100)
  • 学童・教育用品(99)
  • 機構部品(98)
  • 保管用品(74)
  • 介護用品(73)
  • ヘルスケア(68)
  • 安全標識(62)
  • 電動工具(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
  • 日用品(53)
  • 照明(51)
  • 安全保護具(50)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 溶接用品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 清掃用品(46)
  • 防災用品(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • トラック用品・パーツ(44)
  • 安全用品(39)
  • カー用品(37)
  • マスク(32)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 住設機器(31)
  • 自転車部品(31)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 研磨材(26)
  • テープ(25)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • 救急・衛生(22)
  • 理美容(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • クリーンルーム用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 手袋(16)
  • 防犯用品(14)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 縫製用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 塗料(7)
  • 完成車(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「pk」の検索結果

12,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブエースベルト 4PK バンドー化学リブエースベルト 4PKバンドー化学(417件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
リブエースベルト 3PK バンドー化学リブエースベルト 3PKバンドー化学(176件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(191件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(175件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学(110件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から90日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6ベルト形PK
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PKGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
リブエースベルト 5PK バンドー化学リブエースベルト 5PKバンドー化学(85件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
当日出荷から100日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK
リブエースベルト 7PK バンドー化学リブエースベルト 7PKバンドー化学(51件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7ベルト形PK
プラリペア PK-16 武藤商事プラリペア PK-16武藤商事(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から8日以内出荷
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
閃 ハンディトーチ PK GENTOS閃 ハンディトーチ PKGENTOS
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ厚手透明梱包用テープ PK-3900ニトムズ(31件のレビュー)
478税込526
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PKGENTOS
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学リブエースベルト 8PK~12PKバンドー化学(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 5PK三ツ星ベルト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーホンダ山数5ベルト形PK
PK-113専用受木 PLUS(プラス)[文具]PK-113専用受木PLUS(プラス)[文具]
939税込1,033
1セット(2本)
当日出荷
コンパクト断裁機PK-113・PK-213専用受木(2本入)※PK-113・PK-213ともに同じ受木をご使用いただけます。受木交換の目安:1ヶ所あたり約300回(1本あたり約1,200回)※表と裏の2面と、左右を180度回して差し替えれば合計4箇所使えます。
材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×17×6繰り返し・詰め替え対応
ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト PKGENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 4PK三ツ星ベルト
999税込1,099
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーホンダ主な適合純正品番389205YS003山数4ベルト長さ(mm)780ベルト形PK
サーモスタット PK付 多摩興業サーモスタット PK付多摩興業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
プラリペア PK-80 武藤商事プラリペア PK-80武藤商事(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ティー PK 正和ティー PK正和
329税込362
1個
当日出荷
形状ティー寸法L2(mm)15接続ねじ種類M
PK204・PK204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PK204・PK204M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,695税込2,965
1個
翌日出荷
他の部品と自由に組み合せ
仕様-形状片方ボス
PKステンレスたわし ボンスターPKステンレスたわしボンスター(1件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(260件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
プッシュラッチ PR4PK-B LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR4PK-BLAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミドブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK04型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金取付部その他付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂質量(g)76種類丸形
クリップ(ブラック) 09409-06314-5PK スズキクリップ(ブラック) 09409-06314-5PKスズキ(19件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
布粘着テープ PK-28 ニトムズ布粘着テープ PK-28ニトムズ(7件のレビュー)
309税込340
1巻ほか
当日出荷
手軽さが魅力の薄手タイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。引張強度(N/25mm)111引張強度(N/10mm)縦:53横:36(参考値)粘着力(N/20mm)6.4粘着力(N/25mm)9.7巻戻し力(N/50mm)12.5(参考値)巻戻し力(N/25mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
PKステンレスたわし ボンスターPKステンレスたわしボンスター
179税込197
1個(20g×3個組)
当日出荷
手ざわりがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。
用途鍋、フライパン、魚の焼き網、バーベキューセット、調理器具などのコゲつきや油汚れ落としに。アズワン品番64-5289-99適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 4PK三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーダイハツ、スバル、トヨタ主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733ベルト形PK
PK600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PK600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-形状水平穴サイズ36×48×14
プラリペア PK-200 武藤商事プラリペア PK-200武藤商事(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リブエースベルト 8PK~12PK バンドー化学リブエースベルト 8PK~12PKバンドー化学
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK型
閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 PKGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100照射距離(m)157連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2
スパコートN-20PK ジェイインターナショナルスパコートN-20PKジェイインターナショナル
3,298税込3,628
1缶(4L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
仕様SUS:FCW/○タイプ速乾塗装メッキ
...