曜日別特売

真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B

真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B - コンバム(旧:妙徳)

じゃばらタイプで凸面追従性をさらにアップ!
・多様な形状のワークを吸着します。
耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製
【耐摩耗性】
・従来のゴム材質の約10倍
【耐油性】
・鉱物油、動植物油等に
【耐候性】
・特にオゾンに対して優れており高寿命
油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止
・パッド内面の溝で表面油膜付き鋼板やその他ワークにも横滑りせずに搬送可能!
異物混入防止フィルタの選択可能
ティーチングマークを付けました!
・吸着の高さ位置ティーチング用に目安となるマーク

シリーズ
PK2B
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
TPU
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全33種類を絞り込む
品番
パッド径(Φmm)
記号
33種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
記号
配管
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544846PK2B-40-T-M6配管部:M6×1.0固定金具付40おねじΦ40
¥3,880
¥3,598
¥3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545790PK2B-150-T-M10F配管部:M10×1.25固定金具付150めねじΦ150
¥11,980
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545930PK2B-60-T-M10-F配管部:M10×1.5固定金具付(フィルタ付)60おねじΦ60
¥4,380
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545957PK2B-10-T-M5配管部:M5×0.8固定金具付10おねじΦ10
¥3,130
¥2,898
¥3,188(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546009PK2B-80-T-M10F配管部:M10×1.25固定金具付80めねじΦ80
¥4,710
¥4,398
¥4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546097PK2B-100-T-M16-F配管部:M16×1.5固定金具付(フィルタ付)100おねじΦ100
¥9,070
¥8,398
¥9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546447PK2B-60-T-G2配管部:G1/4固定金具付60おねじΦ60
¥4,280
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546569PK2B-120-T-M12配管部:M12×1.75固定金具付120おねじΦ120
¥10,320
¥9,598
¥10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546691PK2B-60-T-M16-F配管部:M16×1.5固定金具付(フィルタ付)60おねじΦ60
¥4,380
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546709PK2B-20-T-G1配管部:G1/8固定金具付20おねじΦ20
¥3,340
¥2,998
¥3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546727PK2B-100-T-M10配管部:M10×1.5固定金具付100おねじΦ100
¥8,860
¥8,198
¥9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546752PK2B-60-T-M10配管部:M10×1.5固定金具付60おねじΦ60
¥4,280
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546919PK2B-60-T-M12-F配管部:M12×1.75固定金具付(フィルタ付)60おねじΦ60
¥4,380
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546937PK2B-100-T-G2配管部:G1/4固定金具付100おねじΦ100
¥8,860
¥8,198
¥9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546998PK2B-40-T-M12配管部:M12×1.75固定金具付40おねじΦ40
¥3,880
¥3,598
¥3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547208PK2B-40-T-M10-F配管部:M10×1.5固定金具付(フィルタ付)40おねじΦ40
¥3,980
¥3,698
¥4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547296PK2B-40-T-M10配管部:M10×1.5固定金具付40おねじΦ40
¥3,880
¥3,598
¥3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547409PK2B-120-T-M10F配管部:M10×1.25固定金具付120めねじΦ120
¥10,320
¥9,598
¥10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547452PK2B-40-T-M6-F配管部:M6×1.0固定金具付(フィルタ付)40おねじΦ40
¥3,980
¥3,698
¥4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547522PK2B-80-T-M16-F配管部:M16×1.5固定金具付(フィルタ付)80おねじΦ80
¥4,820
¥4,498
¥4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547567PK2B-80-T-G2-F配管部:G1/4固定金具付(フィルタ付)80おねじΦ80
¥4,820
¥4,498
¥4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547619PK2B-100-T-M10F配管部:M10×1.25固定金具付100めねじΦ100
¥8,860
¥8,198
¥9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547637PK2B-60-T-M16配管部:M16×1.5固定金具付60おねじΦ60
¥4,280
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547662PK2B-120-T-M16配管部:M16×1.5固定金具付120おねじΦ120
¥10,320
¥9,598
¥10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547768PK2B-80-T-M10F-F配管部:M10×1.25固定金具付(フィルタ付)80めねじΦ80
¥4,820
¥4,498
¥4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547917PK2B-40-T-G2配管部:G1/4固定金具付40おねじΦ40
¥3,880
¥3,598
¥3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548091PK2B-100-T-M12配管部:M12×1.75固定金具付100おねじΦ100
¥8,860
¥8,198
¥9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548276PK2B-60-T-M12配管部:M12×1.75固定金具付60おねじΦ60
¥4,280
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548301PK2B-150-T-M10-F配管部:M10×1.5固定金具付(フィルタ付)150おねじΦ150
¥12,190
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548362PK2B-80-T-M10-F配管部:M10×1.5固定金具付(フィルタ付)80おねじΦ80
¥4,820
¥4,498
¥4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548511PK2B-150-T-M16配管部:M16×1.5固定金具付150おねじΦ150
¥11,980
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548538PK2B-20-T-M6配管部:M6×1.0固定金具付20おねじΦ20
¥3,340
¥2,998
¥3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548590PK2B-40-T-M16配管部:M16×1.5固定金具付40おねじΦ40
¥3,880
¥3,598
¥3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする