曜日別特売

真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F

真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F - コンバム(旧:妙徳)

耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製
【耐摩耗性】
・従来のゴム材質の約10倍
【耐油性】
・鉱物油、動植物油等に
【耐候性】
・特にオゾンに対して優れており高寿命
パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止
・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!
吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応

タイプ
固定金具付
シリーズ
PK2L
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
TPU
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
記号
配管
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02782022PK2L-80X30-T-M16配管部:M16×1.580×30おねじ80×30(楕円)
¥7,480
¥6,998
¥7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
02782162PK2L-60X20-T-M10配管部:M10×1.560×20おねじ60×20(楕円)
¥6,170
¥5,698
¥6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
02782329PK2L-100X40-T-G2F配管部:G1/4100×40めねじ100×40(楕円)
¥9,210
¥8,598
¥9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
02782347PK2L-80X30-T-M10配管部:M10×1.580×30おねじ80×30(楕円)
¥6,340
¥5,898
¥6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする