カテゴリ

  • 制御機器(104)
  • 切削工具(92)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 作業工具(57)
  • 自動車補修部品(47)
  • 建材・エクステリア(37)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 安全標識(30)
  • オフィス家具(28)
  • 事務用品(27)
  • 測定用品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 空調・電設資材(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(15)
  • 卓上消耗品(12)
  • 防災用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 作業服(10)
  • 物流用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 家電(8)
  • 厨房用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 清掃用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 医療(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 研磨材(6)
  • 照明(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「pk-3」の検索結果

991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハットジョイナー PK-3 100本入り dialon(ダイアロン)ハットジョイナー PK-3 100本入りdialon(ダイアロン)
22,980税込25,278
1セット(100本)
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
サンテナーPK-3 サンコー(三甲)サンテナーPK-3サンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質PPブルー容量(L)16.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×420×106内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×390×97有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×386×88RoHS指令(10物質対応)対応
PS金枠セット PK-3 ノーリツPS金枠セット PK-3ノーリツ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
対応機種GQ-**27AWX-DX
PS金枠セットPK-3 ノーリツPS金枠セットPK-3ノーリツ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
対応機種GQ- 27AWX-DX関連資料納入仕様図(0.02MB)
仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3EN 内外電機仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3EN内外電機
23,980税込26,378
1面
3日以内出荷
仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3ET 内外電機仮設コンセント盤プラスチック製 PK-3ET内外電機
19,980税込21,978
1面
3日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71). HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71).HIROSE(ヒロセ電機)
3,430税込3,773
1個
5日以内出荷
仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準極数3ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
プッシュつまみ PK03型 LAMP(スガツネ工業)プッシュつまみ PK03型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
パボケーキ PK003 cottaパボケーキ PK003cotta
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
材質シリコン寸法(Φ×mm)内180×H60
車椅子用ショッピングカート PK3-C75 大和産業車椅子用ショッピングカート PK3-C75大和産業
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
車椅子専用カート
用途ショッピングカート仕様セルフカゴ上段ヨコ1個適合カゴ積載容量最大33L材質(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ寸法(mm)(ネスティング)130シルバー車輪幅(mm)22本体質量(kg)7.3内寸(mm)(収納庫内対応幅)700キャスター径(Φmm)75寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)579×610×710
表面プローブ 80PK-3A フルーク(FLUKE)表面プローブ 80PK-3Aフルーク(FLUKE)
48,980税込53,878
1個
24日以内出荷
K型熱電対
ケーブル長(m)1.2確度±4.0℃(ANSIMC96.1)
S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST Merck(メルクミリポア)S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1STMerck(メルクミリポア)
92,980税込102,278
1個
6日以内出荷
仕様フィルターカラー:白色、ブランド名(Pa):S-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、代替品:HAWG 047 S2、概要(mm):S-Pak 0.45μm 47 白色 格子入 3 ディスペンサー 600 パッド、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済材質セルロース混合エステルフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0210-21アプリケーション微生物試験
カラー定規 30CM 共栄プラスチックカラー定規 30CM共栄プラスチック(5件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
材質アクリル製樹脂寸法(mm)310×30×2測定範囲(cm)30
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
バイオマスプラスチック10%配合ゴミ袋 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック10%配合ゴミ袋サンキョウプラテック(3件のレビュー)
75税込83
1冊(10枚)
当日出荷
材質HDPE+バイオプラ10%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポイントクリップ マイゾックスポイントクリップマイゾックス
1,698税込1,868
1パック(4個)
当日出荷
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に長さ(mm)90赤/黄質量(g)12/個マイゾックスコード219878
リブエースベルト 3PK バンドー化学リブエースベルト 3PKバンドー化学(176件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(191件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
419税込461
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付ファスリンク(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
ドミワーク防水エプロン KAZENドミワーク防水エプロンKAZEN(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
サイズフリー種別エプロン材質ドミワーク混率(%)ナイロン100生地性能ウェルダー加工・抗菌防臭加工エプロン丈(cm)75
ポリペール角型(ブルー) セキスイポリペール角型(ブルー)セキスイ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
ブルー仕様PLマーク認定品形状角型
ゴムパイプカバー 光ゴムパイプカバー(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
マシンフレキコネクタ ストレート 未来工業マシンフレキコネクタ ストレート未来工業
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
防水タイプです。 マシンフレキに使用します。
種類ストレート
ノックピンポンチセット KTCノックピンポンチセットKTC
5,198税込5,718
1セット(3本組)
当日出荷
主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
簡単つなげるアダプター ベストツール簡単つなげるアダプターベストツール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ドライバービット⇔下穴キリの交換がわずか1秒市販の丸軸鉄工ドリル(3mm)でも交換できます。
材質ハガネ鋼材適合ドリル径(mm)六角軸(6.35mm)タイプのキリ・ドリル焼入硬度HRC43~45°
藤壺パック 角3 85g マルアイ藤壺パック 角3 85gマルアイ
299税込329
1袋(13枚)
当日出荷
サイズ角3グリーン購入法適合
ノックピンポンチ KTCノックピンポンチKTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
角型ペール アイリスオーヤマ角型ペールアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
たっぷり入る大容量ペールです。
形状角型
藤壺パック 80G マルアイ藤壺パック 80Gマルアイ(2件のレビュー)
329税込362
1パック(10枚)
当日出荷
ホワイト坪量(g/m2)80郵便番号欄なし窓枠なし
スキップキッズPEバッグ HEADS(ヘッズ)スキップキッズPEバッグHEADS(ヘッズ)
1,198税込1,318
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ペットグッズはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などお子様に人気の商品を入れるのにぴったりのアイテムです。
材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)ファスリンク(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
ピタッ!とラップ業務用 オカモト[安全靴・作業靴]ピタッ!とラップ業務用オカモト[安全靴・作業靴]
368税込405
1本
当日出荷から6日以内出荷
食器やガラスにピタッ!とくっつきます電子レンジ(130℃)/冷凍保存(-30℃)にも使えますフラップにラップがくっつくので巻き戻りを防ぎ取り出しスムーズでカットが簡単非塩素系素材なので、焼却の際塩素系ガスが発生しません特殊多層構造
材質PO積層(PE-PP)耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
パンチ 泉精器製作所パンチ泉精器製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
適合機種SH10・SH5PDG
...