カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pkb-10」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業ポール固定用ベルト PKBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
769税込846
1袋(2本)ほか
当日出荷
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力土のう袋 萩原工業強力土のう袋萩原工業
1,498税込1,648
1パック(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重量物を入れる時に便利な強力タイプです。耐荷重50kgの生地を使用しています。
用途ボルト・ナット・クランプなどの資材やごみ入れなどに。トラスコ品番868-4482材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレンベージュ引張強度(N/5cm)縦630、横690
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ポール固定バンド 日恵製作所ポール固定バンド日恵製作所
1,298税込1,428
1セット(2本組)
翌々日出荷
Φ25~60mmポールに固定するためのバンド。
材質ラッチPOM、バンドPET対応オプション:ラジセン、ユニット型送受信機
スーパーストロングキャスター オーエッチ工業スーパーストロングキャスターオーエッチ工業
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途重量物の運搬作業に車軸径(mm)12.6プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)取付穴径P(Φmm)11.5関連資料(1.01MB)
3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450G ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ VICTREX 450Gホッティーポリマー
11,980税込13,178
1巻(100g)
6日以内出荷
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.08材質PEEK仕様(材料グレード)VICTREX 450G質量(g)500対応エクストルーダー(ノズル)温度 360~400℃本製品は、上記推奨条件の設定が出来るFDM方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールガスケット(ツバ無)/EPDM フローバルヘルールガスケット(ツバ無)/EPDMフローバル
159税込175
1枚
4日以内出荷
EPDMエチレンプロピレンゴムのため、耐熱性に優れており、水・熱水・酸性・アルカリ性溶液に強いです。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質EPDM関連資料(0.31MB)
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
558税込614
1組(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GPSタイムキーパー ケービデバイスGPSタイムキーパーケービデバイス
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い 出すタイムサーバです。 クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス に設定することで、常に正確な時刻に同期します。 本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10Sセット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書)質量(kg)約0.5外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)主要材質ポリカーボネート最大消費電力(W)12.5動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)入力電圧PoE ( IEEE802.3af )対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11