カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 事務用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pkm-1」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • ポケット鋼製巻尺 TRUSCO

    ポケット鋼製巻尺

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
    仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチールテープ幅(mm)10目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
  • PKM 仮設用金具 日東工業

    PKM 仮設用金具

    日東工業
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
  • マチ付封筒 角2対応 100g マルアイ

    マチ付封筒 角2対応 100g

    マルアイ(1件のレビュー)
    269税込296
    1パック(3枚)
    当日出荷
    マチ付きだから枚数の多い書類や厚いカタログもラクラク。
    仕様センター貼り材質古紙40%使用寸法(mm)342×255×35サイズ角2紙厚(g/m2)100グリーン購入法適合
  • キー付きアイポイント YOKE

    キー付きアイポイント

    YOKE(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタッチ中字 サクラクレパス

    ペンタッチ中字

    サクラクレパス(5件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
    適合補充用インキ/HPKNまたはHPK替え芯/P-PKM質量(g)18タイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)1.2材質(キャップ)PPインク油性アルコール系染料材質(尾栓)再生PP材質(ペン先)アクリル繊維商品タイプインク補充式本体線の太さ中字
  • マチ付封筒 角0対応 100g マルアイ

    マチ付封筒 角0対応 100g

    マルアイ
    399税込439
    1パック(3枚)
    当日出荷
    サイズ角0グリーン購入法適合
  • 仮設用金具 日東工業

    仮設用金具

    日東工業
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具2本取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートクランプフック 岩田製作所

    シートクランプフック

    岩田製作所
    4,298税込4,728
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • 非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ メンテナンスアクチュエータ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ メンテナンスアクチュエータ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタッチプロ用 中字赤 袋 サクラクレパス

    ペンタッチプロ用 中字赤 袋

    サクラクレパス
    249税込274
    1本
    当日出荷
    建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先が乾きにくく、約8時間キャップを開けたままにしても再度筆記できます。すぐに乾燥します。
    用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングルインク色入数1油性 or 水性油性線の太さ中字繰り返し・詰め替え2
  • 壁際見切り ノダ

    壁際見切り

    ノダ
    3,898税込4,288
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)15×15×2000
  • SIAA 抗菌防カビ折りフタ ケィ・マック

    SIAA 抗菌防カビ折りフタ

    ケィ・マック
    4,488税込4,937
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    SIAAの安全性と抗菌・防カビ性基準に合格
    材質ポリプロピレン高さ(mm)11
  • 動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機

    動力分電盤1次送り遮断器MCCB付

    内外電機
    139,800税込153,780
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤 内外電機

    動力分電盤

    内外電機
    91,980税込101,178
    1面
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤下部スペース付 内外電機

    動力分電盤下部スペース付

    内外電機
    109,800税込120,780
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 圧電サウンダ MURATA(村田製作所)

    圧電サウンダ

    MURATA(村田製作所)
    469税込516
    1箱(10個)
    当日出荷
    低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
    用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
  • 動力分電盤屋外用 内外電機

    動力分電盤屋外用

    内外電機
    99,980税込109,978
    1面
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • チップ 超硬 多機能用 京セラ

    チップ 超硬 多機能用

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)GW15
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDPPK-M-15-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDPPK-M-15-K

    MH CONNECTORS
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
    仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • テナント用動力分電盤 内外電機

    テナント用動力分電盤

    内外電機
    99,980税込109,978
    1面
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • テナント用動力分電盤下部スペース付 内外電機

    テナント用動力分電盤下部スペース付

    内外電機
    129,800税込142,780
    1面
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤横スペース付 内外電機

    動力分電盤横スペース付

    内外電機
    129,800税込142,780
    1面
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
  • 動力分電盤動力2系統 内外電機

    動力分電盤動力2系統

    内外電機
    189,800税込208,780
    1面
    3日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)600主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ
  • チップ PVDコーティング 多機能用 京セラ

    チップ PVDコーティング 多機能用

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • イエローキー1本PKM用 ケルヒャー

    イエローキー1本PKM用

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    搭乗式大型スイーパーのオペレーター用キー【黄色】
    適合機種KM 105/110 R Bp、KM 125/130 R Bp、KM 105/110 R G
  • Solder Cup 15 -Female AMPHENOL

    Solder Cup 15 -Female

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • Solder Cup 15 -Male AMPHENOL

    Solder Cup 15 -Male

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様D-subコネクタキット
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • 防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能
    用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
  • PVKボックス(器具用) 未来工業

    PVKボックス(器具用)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品おねじキャップ付規格大形四角(深型)
  • Arduino Starter Kit(日本語版) Arduino

    Arduino Starter Kit(日本語版)

    Arduino
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。 [用意されているプロジェクト] 基本の入門編 宇宙船のコントロールパネルをデザインする あなたの興奮度合いを測る 光を入力とするランプで好きな色を作る 自分の状態を周囲に知らせる 手を振って演奏する楽器を作る キーボードで音楽を奏で、音を出す 働きすぎを防ぐ光る砂時計 あなたの頭を回転させるカラーホイール 逆再生が可能なメカニカルアニメーション あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー 秘密のコードをタップしてドアを開けよう 触ると反応するランプ Arduinoからパソコンをコントロールしよう すべてのデバイスのマスターコントロールを作る
    セット内容プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5