カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「pks-a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPY

    カクピタ (二重天井用ケーブル支持材

    JAPPY
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
  • タイガー 電気ポット内容器洗浄用クエン酸 タイガー魔法瓶

    タイガー 電気ポット内容器洗浄用クエン酸

    タイガー魔法瓶
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    内容器にクエン酸を約30g入れてから満水容量の水を入れお湯を沸かし、約3時間保温して下さい。
    用途落ちにくい内容器の汚れが落ちやすくなります。今お使いの電気ポットにもお使いいただけます。仕様30g×4包TGK品番1-0878-1201
  • てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)。長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「超硬球」です。
    材質測定子:超硬球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向正方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
  • てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所)

    てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)。長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「ルビー球」です。
    材質測定子:ルビー球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向逆方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • 脚立用脚カバー きゃたシュー ピカコーポレイション

    脚立用脚カバー きゃたシュー

    ピカコーポレイション(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
    用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
  • アームキット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    アームキット

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
    材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カルティオビッグ(電動センシングアシスト付) TRUSCO

    カルティオビッグ(電動センシングアシスト付)

    TRUSCO
    419,800税込461,780
    1台
    90日以内出荷
    センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
    用途工場・倉庫など。トラスコ品番207-3506セット内容バッテリー・充電器ブレーキ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)910バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ahアズワン品番64-8612-52傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応特性センシング機能付、下り坂用、電動走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン走行タイプ電動走行最小旋回半径(mm)780ハンドルタイプ折りたたみ
  • 高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,878税込7,566
    1個
    31日以内出荷
    パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
    材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目