カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-105」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL警告表示ラベル【危険】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【危険】日本緑十字社(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプロング NO.1ユニカ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート有効長(mm)220全長(mm)280
3/8"sqx 3/8 " ソケット(十二角) エスコ3/8"sqx 3/8 " ソケット(十二角)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PL-105アズワン品番64-7898-99
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
ユニクロ ナゲシビス 大阪魂ユニクロ ナゲシビス大阪魂
5,880税込6,468
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
防振制振鉛テープ PLシリーズ ワイドワーク防振制振鉛テープ PLシリーズワイドワーク
2,398税込2,638
1枚
7日以内出荷
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-54
ガス給湯器 底板配管カバー UOP-L101(K2) (K2)UW用 リンナイガス給湯器 底板配管カバー UOP-L101(K2) (K2)UW用リンナイ
1,898税込2,088
1台
9日以内出荷
X・treme CI超硬ドリル 5D XPL Φ10.5 ワルターX・treme CI超硬ドリル 5D XPL Φ10.5ワルター
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5212刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.5 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.5ワルター
8,198税込9,018
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4800刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ネームプレートS KITO(キトー)ネームプレートSKITO(キトー)
949税込1,044
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005興研
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
サインプレート ロッカールーム 光サインプレート ロッカールーム
9,498税込10,448
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋や施設のご案内に。取付粘着テープ表示内容ロッカールームテープ粘着テープ付き
GIVI GRT725 CAM-SIDE GIVI(ジビ)GIVI GRT725 CAM-SIDEGIVI(ジビ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アドベンチャー系などのバイク向けの軽量防水サイドバッグ。本体素材には耐衝撃性と耐摩耗性に優れたコーデュラナイロンを採用。バッグの底面と側面を強化し、型崩れを防ぎます。防水仕様で取り外し可能なインナーバッグ付き。大雨や過酷な環境でも荷物を濡らさず収納できます。
用途バイク用防水サイドバッグ/片側のみ適合キーシリンダー:SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー質量(kg)最大積載:10容量(L)30外寸(mm)奥行200×幅390×高さ450
GIVI OBKEV48AARD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AARDGIVI(ジビ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 右側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48最大積載量(kg)10本体質量(kg)6.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
GIVI OBKEV37AALD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV37AALDGIVI(ジビ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 左側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
GIVI OBKEV37AARD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV37AARDGIVI(ジビ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 右側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
GIVI OBKEV48AALD GIVI(ジビ)GIVI OBKEV48AALDGIVI(ジビ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途バイク用サイドケース 左側のみケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48最大積載量(kg)10本体質量(kg)6.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
GIVI 37L TREKKER OUTBACK GIVI(ジビ)GIVI 37L TREKKER OUTBACKGIVI(ジビ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393最大積載量(kg)10総質量(kg)5.5
GIVI 48L TREKKER OUTBACK GIVI(ジビ)GIVI 48L TREKKER OUTBACKGIVI(ジビ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393最大積載量(kg)10総質量(kg)6.2
メディアプレーヤー4K対応タイマー付き サンワサプライメディアプレーヤー4K対応タイマー付きサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
欠品中
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)222消費電力(W)5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20対応【再生ファイルサイズ】15GB機能【ビットレート】50Mbpsまで対応メモリー内臓/ありメモリー容量内臓/4GB対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K)フレームレート60fpsまで対応
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷
コロタップ100 ストレートタップ(780) SANDVIKコロタップ100 ストレートタップ(780)SANDVIK
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
窓枠A型 ウッドワン窓枠A型ウッドワン
9,998税込10,998
1セット(2本)
5日以内出荷
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
5PLポケットアルバム ナカバヤシ5PLポケットアルバムナカバヤシ
2,198税込2,418
1冊
5日以内出荷
インデックスプリントやCDを収納できるメディアポケット付きです。
収納枚数(枚)L判360(5冊合計)仕様メディアポケット付、5冊セットケース入質量(g)935タイプ無線綴式寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×209×70台紙L判3段ポケットポイントシール台紙12枚/冊表紙仕様印刷コーティングボードRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-K SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-02-L-D-KSAMTEC
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dc●0.100インチMini MateR絶縁電力端子ストリップ、ケーブルかん合0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 1列又は2列 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール 垂直 / 水平表面実装 定格電流: 3.8 A @ 95 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-K SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 IPL1-105-01-L-D-KSAMTEC
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: IPL1●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.8A●定格電圧: 675.0 V 、 954.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
IPL1-105-02-L-D-K SAMTECIPL1-105-02-L-D-KSAMTEC
489税込538
1個
7日以内出荷
IPL1-105-01-L-D-K SAMTECIPL1-105-01-L-D-KSAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷