カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(378)
- 作業工具(19)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- メカニカル部品(13)
- 制御機器(12)
- 切削工具(8)
- 物流用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(390)
- 椿本チエイン(8)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- サカエ(4)
- TSUNODA(ツノダ)(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- XP POWER(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- 内外電機(2)
- ナカバヤシ(2)
- 日東工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 光興業(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- イチグチ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl-150」の検索結果

ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
グリッププライヤ(ロングノーズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
バネ付きコンビプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ポケット勾配計
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°用途屋内および屋外の勾配測定。トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24寸法(mm)24×30×100高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)80精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
高圧ポイント曲ノズル
WTB¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷から翌々日出荷各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165色ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
スムースプラニッパ
メリー¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。用途プラスチックゲートの切断に最適。樹脂成形工場。トラスコ品番268-6203材質特殊工具鋼形状刃表面:平刃全長(mm)150切断能力(mm)樹脂Φ5
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168色ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
コンビネーションプライヤー
HIT(ヒット)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷JIS取得製品。標準的なプライヤーです。用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
ポール型架台(パンチングパネル付)
サカエ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!色(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー奥行(mm)50取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポール型架台(棚板付)
サカエ¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!色(支柱)ダークグレー、(棚板)アイボリー奥行(mm)50均等耐荷重(kg)60取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)1520サービス分類レンタル
コーンペーパー
イチグチ¥219~税込¥241~1個ほか3日以内出荷ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
POP空気リベッター
ポップリベット・ファスナー¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。 扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。トラスコ品番217-0990全長(mm)355質量(kg)0.79使用ジョーPRG402-8A必要空気圧0.5~0.6MPa
パワーロック ELシリーズ
椿本チエイン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
ポール型架台
サカエ¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトと、何色にも合わせやすいダークグレー色を採用したツートン色の架台です。 作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献。材質(本体)スチール奥行(mm)65色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー
ポール型架台(パンチングパネル/棚板付)
サカエ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!色(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー奥行(mm)50均等耐荷重(kg)60取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167
保冷マイボトルポーチ
THERMOS(サーモス)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷大容量のボトルを持ち運べる保冷ポーチが新登場質量(kg)0.1材料外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡EVA
リフティングマグネット
テクノプラン¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷から91日以内出荷電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
1PLポケットアルバム180 すみっコぐらし
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181冊3日以内出荷A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。L判サイズの写真が180枚収納できます。仕様無線綴製本・デザイン台紙・スリップケース入 ※パノラマ判は収納できません。本体質量(g)580背幅(mm)48縦(mm)293横(mm)211材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)
活性炭式低濃度化ユニット
オリオン機械¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】。より安定したドレン処理が可能。エアーコンプレッサの吸い込み空気中に、圧縮機油以外の物資(有機物や酸性物質など)が含まれますとドレン性状が変化(弱酸性化するなど)し、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめ活性炭式低濃度化ユニットを本機の下流側に設置することにより、より安定したドレン処理が可能となります。(ph5未満のドレンは処理できません)
DVCプロレベル150
SK11¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂色気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から4日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から4日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
USBアダプタ 反射 光電センサ
SICK¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Sick アングルリフレクタは、寸法が 18 mm x 150 mm です。長方形 自己接着注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:反射板●シリーズ:PLアズワン品番65-7295-71![6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083258-180226-02.jpg)
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA560PL-150種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
...




![エルボPL-150 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51788259-231228-02.jpg)






































![6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083258-180226-02.jpg)