カテゴリ
- 作業工具(18)
- 制御機器(12)
- 切削工具(11)
- 家電(10)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(7)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Manfrotto(9)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8)
- 椿本チエイン(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- omron(オムロン)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- BODIS (ボディス)(4)
- サンドビック(3)
- 日辰電機製作所(3)
- カナフジ電工(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- テクノプラン(2)
- 日東工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オーム電機(1)
- オリンパス(1)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- コガネイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl-200」の検索結果

ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコンビネーションプライヤー
trad(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷握りやすいソフトグリップ付材質S55C寸法(mm)200刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
朝日産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
ロック式エクステンションバー
PRO SPIRITS¥999税込¥1,0991本当日出荷カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。 一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。 +2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。 手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。 場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。 シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱)
橋本クロス¥7,798税込¥8,5781箱(200枚×25袋)当日出荷粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 再生紙100%使用しています。用途手についた油の拭き取りに。 微細な拭き取りに。トラスコ品番321-5598質量(kg)10.7色ホワイトシートサイズ(mm)225×220(ポップアップ)
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
低圧相回転計
長谷川電機工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。トラスコ品番202-8925電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)測定項目相回転/同相・異相検出方式非接触タイプ表示相回転:正回転 LED 緑点/逆回転 LED赤・ブザー断続音、同相・異相:LED R(黄)・S(黄)・T(黄) 同相 点滅/異相 点灯使用周波数(Hz)50/60使用電圧範囲(V)AC80~600
バネ付きコンビプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
LAN用雷ガード 放流タイプPoE
日辰電機製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
KingTTC スリムプライヤー JIS
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206色ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
カウンタービュー
PROGRESSIVE¥18,980税込¥20,8781個当日出荷金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます。幅(mm)38高さ(mm)48奥行(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤー
HIT(ヒット)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷JIS取得製品。標準的なプライヤーです。用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
200PL-PRO プレート
Manfrotto¥3,698税込¥4,0681個当日出荷軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属材質アルミニウム
パイジョンパーツ PLシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ29×59表面処理白色アルマイト
スーパーロング延長棒
アイテス¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷本製品は、ソラメンテ-iS(SI-200)のオプション品です。あわせて使うことで、SI-200の全長をさらに2m長くします。PVケーブルを取り外してチェックする煩わしさがなくなりました。パネルあたり約3秒の高速点検。バイパスダイオード短絡故障を特定。2本に分割。1m+1mでソラメンテ-iSの専用ケースに収納可能。SI-200本体はもちろん、ソラメンテ-Linkオプション(SC-200・SR-200)と同時使用も可能。付属品スーパーロング延長棒【上部】、スーパーロング延長棒【下部】、取扱説明書、ストラップ材質アルミニウム、ステンレス、クロロブレンゴム質量(kg)1.6長さ(m)2
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
楽琴書
あかしや¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。用途書道教室・趣味の書道/楷書・行書 半紙4~6文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×53硬さほどよい硬さ毛材馬うす腹毛、馬尾脇毛、狸毛、鹿毛
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)
ホーコス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。用途歩行用材質SUS304
コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25