カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
  • 制御機器(36)
  • 作業工具(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 切削工具(11)
  • 家電(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 測定用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-200」の検索結果

関連キーワード
551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PL200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PL200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    3,594税込3,953
    1個
    当日出荷
    直角軸の取付けに
    仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ29×59備考左締め
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
  • プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    キズつけないでガッチリ掴む
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
  • 内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用 モノタロウ

    内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    849税込934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート透明サイズ(mm)105×54×1販売区分業務用
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイジョン クロス90° 200 PL4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン クロス90° 200 PL4S200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,524税込8,276
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD30Φd119.1Φd219.1寸法A20寸法B21寸法C20締付ねじ2-M5寸法L61
  • プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー 交換パッド

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2セット)
    当日出荷
    簡単に交換が可能
    用途ぷらイヤー専用パッド
  • プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー JIS

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
    種類コンビネーションプライヤ
  • プライヤー DROP

    プライヤー

    DROP(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)200切断能力(mm)鉄線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横押し型トグルクランプ スーパーツール

    横押し型トグルクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)
  • パワーコンビネーションプライヤー trad

    パワーコンビネーションプライヤー

    trad(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    握りやすいソフトグリップ付
    材質S55C寸法(mm)200刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌日出荷
    パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
    仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • ロック式エクステンションバー PRO SPIRITS

    ロック式エクステンションバー

    PRO SPIRITS
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。 一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。 +2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。 手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。 場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。 シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。
    差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
  • 橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱) 橋本クロス

    橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱)

    橋本クロス
    7,798税込8,578
    1箱(200枚×25袋)
    当日出荷
    粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 再生紙100%使用しています。
    用途手についた油の拭き取りに。 微細な拭き取りに。トラスコ品番321-5598質量(kg)10.7ホワイトシートサイズ(mm)225×220(ポップアップ)
  • 永磁リフティングマグネット テクノプラン

    永磁リフティングマグネット

    テクノプラン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)

    ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
    用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
  • 【レンタル】超音波試験機パンジット プロセク

    【レンタル】超音波試験機パンジット

    プロセク
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    表示装置にタッチパネル式カラー液晶を採用。 波形を画面に表示する機能を有し、ゲイン、パルス電圧などの変更も可能。
    仕様【受信ゲイン】1x~10.000x(0~80dB)[11ステップ]、【スキャン・モード】Aスキャン/リニア・スキャン、【地域設定】メートル単位 ヤード・ポンド法および多言語対応寸法(mm)250×162×62測定範囲0.1~7930μs質量(g)1525(バッテリー含む)電圧(V)【パルス】100~450分解能0.1μs(<793μs)、1μs(>793μs)保護等級IP54バッテリーリチウムポリマーメモリー内蔵8GBフラッシュメモリーディスプレイ7インチカラーディスプレイ(800×480ピクセル)バッテリー容量(Ah)14バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~30(充電、機器作動時)/0~40(充電、機器非作動時)/-10~50(非充電時)発振周波数(kHz)20~500使用環境湿度(%)95以下(結露無き事)使用時間(時間)最大8(標準仕様モードにて)サービス分類レンタル
  • ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーコンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
    用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧相回転計 長谷川電機工業

    低圧相回転計

    長谷川電機工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
    トラスコ品番202-8925電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)測定項目相回転/同相・異相検出方式非接触タイプ表示相回転:正回転 LED 緑点/逆回転 LED赤・ブザー断続音、同相・異相:LED R(黄)・S(黄)・T(黄) 同相 点滅/異相 点灯使用周波数(Hz)50/60使用電圧範囲(V)AC80~600
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所

    LAN用雷ガード 放流タイプPoE

    日辰電機製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
    付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
  • KingTTC スリムプライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC スリムプライヤー JIS

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
    材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • (91214)オイルシール ホンダ

    (91214)オイルシール

    ホンダ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
  • L型止めピン グリーンフィールド

    L型止めピン

    グリーンフィールド
    4,998税込5,498
    1セット(50本)
    当日出荷
    L字型の金属製止めピンです。
    用途防草シートを地面に固定する際に使用します。寸法(mm)太さ10XW30XH200
  • カウンタービュー PROGRESSIVE

    カウンタービュー

    PROGRESSIVE
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます。
    幅(mm)38高さ(mm)48奥行(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションプライヤー HIT(ヒット)

    コンビネーションプライヤー

    HIT(ヒット)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JIS取得製品。標準的なプライヤーです。
    用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200PL-PRO プレート Manfrotto

    200PL-PRO プレート

    Manfrotto
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
    材質アルミニウム
  • パイジョンパーツ PLシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PLシリーズ 左勝手

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ29×59表面処理白色アルマイト
  • PCカップリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCカップリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    789税込868
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホース同士を連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
    材質ポリアミド
  • パワードラム クローズ コダマ樹脂

    パワードラム クローズ

    コダマ樹脂(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
    用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。材質PE
  • スーパーロング延長棒 アイテス

    スーパーロング延長棒

    アイテス
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    本製品は、ソラメンテ-iS(SI-200)のオプション品です。あわせて使うことで、SI-200の全長をさらに2m長くします。PVケーブルを取り外してチェックする煩わしさがなくなりました。パネルあたり約3秒の高速点検。バイパスダイオード短絡故障を特定。2本に分割。1m+1mでソラメンテ-iSの専用ケースに収納可能。SI-200本体はもちろん、ソラメンテ-Linkオプション(SC-200・SR-200)と同時使用も可能。
    付属品スーパーロング延長棒【上部】、スーパーロング延長棒【下部】、取扱説明書、ストラップ材質アルミニウム、ステンレス、クロロブレンゴム質量(kg)1.6長さ(m)2
  • ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • 楽琴書 あかしや

    楽琴書

    あかしや
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
    用途書道教室・趣味の書道/楷書・行書 半紙4~6文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×53硬さほどよい硬さ毛材馬うす腹毛、馬尾脇毛、狸毛、鹿毛
  • (91213)オイルシール ホンダ

    (91213)オイルシール

    ホンダ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
...