カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(7)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)

「pl-205」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)2WAYスピーカーBRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(タテ型) 日本緑十字社PL警告表示ラベル(タテ型)日本緑十字社(2件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質蒸着PETステッカー
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1)材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)扉3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
4,490税込4,939特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)扉3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
PL形プラボックス 日東工業PL形プラボックス日東工業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ポール 中央精機ポール中央精機
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
高気密プラボックス・プラボ 日東工業高気密プラボックス・プラボ日東工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用材質本体:PC+ABS本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ木製基板タイプ規格IP65適合基板寸法(mm)(木製基板)15扉形式片扉
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO
549税込604
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工ピロー形ユニット プラスチックシリーズ旭精工
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-5Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-5Z)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ旭精工
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状角フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-5Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-5ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 旭精工角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー旭精工
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-MGPL) SMC25A Series(25A-MGPL)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-5~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ハンガー形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工ハンガー形ユニット プラスチックシリーズ旭精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工テークアップ形ユニット プラスチックシリーズ旭精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-53Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-53ZSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)53ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL20-5SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-57Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-57ZSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)57ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工角フランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー 旭精工ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー旭精工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー 旭精工ピロー形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー旭精工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-50AZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
91 Series(91) SMC91 Series(91)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-50Z)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPL20-50AZ) SMCMG Series(MGPL20-50AZ)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
205 PL MII,REC.,18-14,PTBR TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))205 PL MII,REC.,18-14,PTBRTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1セット(100個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応