カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,048)
  • メカニカル部品(30)
  • 制御機器(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 機構部品(18)
  • 物流用品(13)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl040」の検索結果

1,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊(100シート)
    当日出荷
    ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
    用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
  • 接続ケーブル ユニバーサルクランプ C110A、P250、PL40A、PL50A、V18 V SICK

    接続ケーブル ユニバーサルクランプ C110A、P250、PL40A、PL50A、V18 V

    SICK
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    Sick プレートは、ユニバーサルクランプブラケット用に使用します。このプレートはステンレススチール製です。取り付け金具が付属
    仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルクランプ●併用可能製品:C110A 、P250 、PL40A 、PL50A 、V18 V●応用例:クランプシステム●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7151アズワン品番65-7313-55
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
    公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
  • スピンロック イマオコーポレーション

    スピンロック

    イマオコーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)色(本体)ブラック材質(クランパー)SUS630
  • 椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    もっともポピュラーな汎用タイプです。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • スピンロック イマオコーポレーション

    スピンロック

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽いノブ操作で確実にロックします。
    用途シートカッターの回転方向の動きを固定。
  • ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG

    イマオコーポレーション
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
    d8W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:8保持トルク(N・m)3スライド荷重(N)400
  • 横向きピロー アベイチ

    横向きピロー

    アベイチ
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    実際にホテルでご採用いただいているプロ仕様の枕。肩・首にぴったりフィットする横向きに最適な特殊立体構造のパイプピローです。中材のウレタンシートを取り出すと高さの調整が出来ます。
    材質側地:ポリエステル100%(ニット)、マチ部分メッシュ 中材:ポリエチレンパイプ0.95Kg、高さ調整ウレタンシートサイズ(cm)38×58×7
  • パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ADNシリーズ

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL04 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL04

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4
  • カメラ用 AC/DC12V 電源アダプター HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用 AC/DC12V 電源アダプター

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
  • 液晶ディスプレイスタンド 電動昇降 カメラ台付き サンワダイレクト

    液晶ディスプレイスタンド 電動昇降 カメラ台付き

    サンワダイレクト
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    37~86型のディスプレイに対応し、幅広いサイズのモニターを安定して設置できます。高さは1180~1580mmの範囲で電動昇降が可能で、ディスプレイを見やすい位置に調整ができます。カメラ台付きで、ウェブ会議や録画配信など多用途に対応できます。中棚サイズは650×200mmで、リモコンや小型機器などの設置にも便利です。VESA取付け、100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400、400x100,400x200,400x300,400x400,500x100,500x200,500x300,500x400,600x100,600x200,600x300,600x400に対応しています。耐荷重は70kgと高く、大型の液晶モニターやディスプレイも安心して設置できます。動作音は55dB未満と静かで、会議やプレゼン中でも気にならず快適に操作できます。
    仕様【スペーサー】小(4mm)×4個、中(8mm)×4個、大(12mm)×4個(最大40mm)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×15、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×15、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー4mm×4個、スペーサー8mm×4個、スペーサー12mm×4個、スプリングワッシャー(小・中・大 各4個)、ワッシャー(小・中・大 各4個)材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/パーティクルボード、キャスター/ポリプロピレン+PVC質量(kg)17.5直径(Φcm)【キャスター】6.25対応機種対応VESA:200×100~600×400のVESA規格に対応し、37~86インチまでのディスプレイ・モニターを設置可能です。フレーム色ブラック対応【ディスプレイサイズ】37~86インチ【ディスプレイ質量】最大70kg形態【出荷】ノックダウン組立式(お客様組立式)保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×50.5×164.8~229.3総耐荷重(kg)82(ディスプレイ70、カメラ台2、中棚10対応VESA規格200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、500×100、500×200、500×300、500×400、600×100、600×200、600×300、600×400
  • パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック RE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ハブ)ステンレス
  • パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AD-Nシリーズ

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
    適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
  • パワーロック REシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック REシリーズ

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-SSシリーズ

    椿本チエイン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TF-KPシリーズ

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-KPシリーズ

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ELシリーズ

    椿本チエイン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • (151)ウォーターポンプAY 40PL スバル

    (151)ウォーターポンプAY 40PL

    スバル
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mm Wera

    1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mm

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
    用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4649材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.1先端サイズ(mm)PL1.1
  • (MR40)PL,R/BRK,RH ミツビシ

    (MR40)PL,R/BRK,RH

    ミツビシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (MR40)PL,R/BRK,LH ミツビシ

    (MR40)PL,R/BRK,LH

    ミツビシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • (031)ダウエルピン EH42PL EX40U スバル

    (031)ダウエルピン EH42PL EX40U

    スバル
    78税込86
    1個
    6日以内出荷
  • 1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mm Wera

    1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mm

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
    用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4650材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.4先端サイズ(mm)PL1.4
  • パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック EFシリーズ

    椿本チエイン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:SUS304 黒田精工

    樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:SUS304

    黒田精工
    9,098税込10,008
    1本
    20日以内出荷
    ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
    材質(ナット)PPSねじ軸仕様SUS304
  • 樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:S45C 黒田精工

    樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:S45C

    黒田精工
    6,298税込6,928
    1本
    20日以内出荷
    ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
    材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • 樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C 黒田精工

    樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C

    黒田精工
    7,598税込8,358
    1本
    20日以内出荷
    ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
    材質(ナット)PPSねじ軸仕様S45C
  • 樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:SUS304 黒田精工

    樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:SUS304

    黒田精工
    10,980税込12,078
    1本
    20日以内出荷
    ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
    材質(ナット)PPSねじ軸仕様SUS304
  • パワーロック 椿本チエイン

    パワーロック

    椿本チエイン
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
...