カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pl040x065」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • 椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    もっともポピュラーな汎用タイプです。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック EFシリーズ

    椿本チエイン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1冊(100シート)
    当日出荷
    ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
    用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能なし
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ELシリーズ

    椿本チエイン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AD-Nシリーズ

    椿本チエイン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
    適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
  • パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-SSシリーズ

    椿本チエイン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ADNシリーズ

    椿本チエイン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
    公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ELシリーズ

    椿本チエイン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-KPシリーズ

    椿本チエイン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    ¥5,758~税込¥6,334~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。