カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(13)
  • 家電(12)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl200」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL200三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,594税込3,953
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ29×59備考左締め
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用 モノタロウ内側保護プレート 自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用モノタロウ(4件のレビュー)
849税込934
1パック(5枚)
当日出荷
用途自動溶接遮光面(M3000F(M/4))用の内側保護プレートの交換に。材質ポリカーボネート透明サイズ(mm)105×54×1
プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤー DROPプライヤーDROP(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
寸法(mm)200切断能力(mm)鉄線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)プライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
パワーコンビネーションプライヤー tradパワーコンビネーションプライヤーtrad(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
握りやすいソフトグリップ付
材質S55C寸法(mm)200刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱) 橋本クロス橋本 パルパーライト ポップアップ 225×220mm (200枚×25袋/箱)橋本クロス
6,998税込7,698
1箱(200枚×25袋)
当日出荷
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 再生紙100%使用しています。
用途手についた油の拭き取りに。 微細な拭き取りに。ホワイトトラスコ品番321-5598質量(kg)10.7シートサイズ(mm)225×220(ポップアップ)
ロック式エクステンションバー PRO SPIRITSロック式エクステンションバーPRO SPIRITS
999税込1,099
1本
当日出荷
カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。 一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。 +2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。 手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。 場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。 シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。
差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
低圧相回転計 長谷川電機工業低圧相回転計長谷川電機工業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
トラスコ品番202-8925電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)測定項目相回転/同相・異相検出方式非接触タイプ表示相回転:正回転 LED 緑点/逆回転 LED赤・ブザー断続音、同相・異相:LED R(黄)・S(黄)・T(黄) 同相 点滅/異相 点灯使用周波数(Hz)50/60使用電圧範囲(V)AC80~600
ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕 SK(新潟精機)ハンド吸着器 オクトパスリフタ 吸腕SK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
蛸のように吸着する職人の相棒です。持ち運びながら再加圧が可能で常に吸着します。リミットライン付で真空状態が一目瞭然です。グリップが深いので皮手袋をしていてもしっかり握れます。
用途取っ手のない板やガラスなどの運搬に。
コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤーIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6呼び寸法(mm)200口開調節2段階材質高炭素鋼S55C仕様ローレット
永磁リフティングマグネット テクノプラン永磁リフティングマグネットテクノプラン
109,800税込120,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ付きコンビプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
200PL-PRO プレート Manfrotto200PL-PRO プレートManfrotto
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属
材質アルミニウム
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
L型止めピン グリーンフィールドL型止めピングリーンフィールド
5,398税込5,938
1セット(50本)
当日出荷
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。寸法(mm)太さ10XW30XH200
LAN用雷ガード 放流タイプPoE 日辰電機製作所LAN用雷ガード 放流タイプPoE日辰電機製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)電圧防護レベル(V)500以下
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カウンタービュー PROGRESSIVEカウンタービューPROGRESSIVE
15,980税込17,578
1個
当日出荷
金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます。
幅(mm)38高さ(mm)48奥行(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC スリムプライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)KingTTC スリムプライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。
材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
軽プラ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
用途自動車・農機具などの整備種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ
PCカップリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCカップリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ホース同士を連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
材質ポリアミド
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラーコンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6呼び寸法(mm)200口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装質量(g)270先端厚さ(mm)11
コンビネーションプライヤー HIT(ヒット)コンビネーションプライヤーHIT(ヒット)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS取得製品標準的なプライヤーです。
用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバークランプカナフジ電工
779税込857
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
備考1本
スーパーロング延長棒 アイテススーパーロング延長棒アイテス
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
本製品は、ソラメンテ-iS(SI-200)のオプション品です。あわせて使うことで、SI-200の全長をさらに2m長くします。PVケーブルを取り外してチェックする煩わしさがなくなりました。パネルあたり約3秒の高速点検バイパスダイオード短絡故障を特定2本に分割。1m+1mでソラメンテ-iSの専用ケースに収納可能。SI-200本体はもちろん、ソラメンテ-Linkオプション(SC-200・SR-200)と同時使用も可能。
付属品スーパーロング延長棒【上部】、スーパーロング延長棒【下部】、取扱説明書、ストラップ材質アルミニウム、ステンレス、クロロブレンゴム質量(kg)1.6長さ(m)2
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
楽琴書 あかしや楽琴書あかしや
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
用途書道教室・趣味の書道/楷書・行書 半紙4~6文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×53硬さほどよい硬さ毛材馬うす腹毛、馬尾脇毛、狸毛、鹿毛
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
パイジョンパーツ PLシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ29×59付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。ネジ固定のロック式取手です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポータブル電源 AC200PL BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC200PLBLUETTI(ブルーティ)
248,800税込273,680
1台
7日以内出荷
キャンプ、車中泊などのアウトドアに。災害時の非常電源用に。電源の無い場所での電動工具の使用、ドローンの充電に。カメラなどの撮影機器の充電用に。
セット内容カーチャージャーケーブル、ソーラー充電ケーブル、AC充電ケーブル(15A)、XT90拡張充電ケーブル、接地用ネジM5×10mm、取扱説明書、保証書材質リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)420高さ(mm)366奥行(mm)280最大出力(W)6000ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100定格出力(W)2000関連資料(3.79MB)
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
センタリング機能なし