カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pl3-m3」の検索結果

ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
3M(スリーエム)¥329税込¥3621個当日出荷業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。用途センサー接続。省配線機器。形状ストレート材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金色黒種類角型使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥949税込¥1,0441本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
Sick レーザースキャナ
SICK¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
スタータプーリアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称スタータプーリアセンブリ図解NoMB231EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC260DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.59、MB2610EUT エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230ML エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.54、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.3