カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(5)
- 安全用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(9)
- PILZ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- SICK(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ビクセン(1)
- ミツビシ(1)
- ABB(1)
- AirTAC(1)
- Smartscan(1)
エコロジープロダクト
「pl3-m3」の検索結果

ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
収納用内部パーツ 押入れ中段
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。耐荷重(kg)200
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
3M(スリーエム)¥329税込¥3621個当日出荷業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。用途センサー接続。省配線機器。形状ストレート材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金色黒種類角型使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥949税込¥1,0441本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
25本組 ドライバー 精密用/ESD
エスコ¥43,700税込¥48,0701セット翌日出荷携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-250L)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動
Sick レーザースキャナ
SICK¥699,800税込¥769,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン
PILZ¥229,800~税込¥252,780~1個7日以内出荷ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
セーフティライトカーテン
PILZ¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性仕様●シリーズ:PSEN opII3H●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:3●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:450mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:18m●最大応答時間:11.7 ミリ秒●長さ:35mm●幅:40mm●コード番号:191-9835アズワン品番65-7321-44
セーフティライトカーテン
PILZ¥269,800~税込¥296,780~1個7日以内出荷ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
セーフティライトカーテン
PILZ¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
スタータプーリアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称スタータプーリアセンブリ図解NoMB231EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC260DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS920W-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.59、MB2610EUT エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS261ES-PL2 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS231E エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230MN(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MB231EG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC230ML エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230M エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.54、BC230MG エンジン リコイルスタータ部品_No.3
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-200)
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-500)
SMC¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-700L)
SMC¥81,980税込¥90,1781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動
スイッチボックス GBOXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980~税込¥29,678~1個12日以内出荷機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC¥68,980税込¥75,8781個15日以内出荷高さと長さを抑えて機能を凝縮作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有