カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 安全用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl4-01m」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
エルボ(ミニ) AirTACエルボ(ミニ)AirTAC
85税込94
1個
当日出荷から13日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途熱硬化性プラスチックの加工
合成樹脂用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)合成樹脂用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
合成樹脂の中でも特にねじ立ての困難な熱硬化性樹脂用タップです。これらのプラスチックは、熱伝導率が小さく刃先に熱を集中させ工具摩耗が激しく、めねじも収縮する特性がありますので、タップの精度をオーバサイズに設計し、窒化処理を施しています。
25本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ25本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ
43,700税込48,070
1セット
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セットアズワン品番65-9264-02
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式 SICKSick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式SICK
1,910税込2,101
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MD Series(MDB1B40) SMCMD Series(MDB1B40)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20G)SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D40 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D40SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1FA40)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D32 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D32SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D50 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D50SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
取付プレート ML-PU/ML-PL LAMP(スガツネ工業)取付プレート ML-PU/ML-PLLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質仕上塗装ブラック種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICKSick セーフティシングルビーム光電スイッチSICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432アズワン品番65-7453-50
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるスマートセンサ:IO-Link又はNFC及びSickSafetyAssistantアプリを介した診断データコンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリステータスLEDによる内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されていますソフトウェアを使用しないすべての機能の設定爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級IP69Kのハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させますセンサの処理によるミューティングによる出口監視データの標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます機械設計に組み込むことができますすばやく簡単なデバイスの利点を活用してください位置合わせ試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できますまた、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTemマルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTemは、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数のSickアクセサリはdeTemにも対応します。Sickは、爆発の危険性がある場所や、IP69K等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適したdeTemタイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護プレスラインのアクセス保護複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護材料供給時のアクセス保護材料供給口のアクセス保護ローラーコンベアのアクセス保護アクセス保護パレットハンドリング装置のアクセス保護パレット供給のためのアクセス保護二次炉の運転エリアのアクセス制御冶金デラギングステーションの保護モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:300mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:4●最大応答時間:20000 μ s●長さ:1.072m●接続方式:5ピンM12コネクタアズワン品番65-7283-38
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等
セーフティライトカーテン PILZセーフティライトカーテンPILZ
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
セーフティライトカーテン PILZセーフティライトカーテンPILZ
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417アズワン品番65-7462-89
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7440アズワン品番65-7452-22
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:4m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7428アズワン品番65-7449-96
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7434アズワン品番65-7453-51
セーフティライトカーテン PILZセーフティライトカーテンPILZ
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors シュナイダーエレクトリックセーフティライトカーテン Telemecanique Sensorsシュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1組
7日以内出荷
セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテン Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
119,800税込131,780
1組
7日以内出荷
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるスマートセンサ: IO-Link 又は NFC 及び Sick Safety Assistant アプリを介した診断データ コンパクトなハウジング、標準化された接続、互換性のあるアクセサリ ステータス LED による内蔵アライメント補助機能がデバイスに直接搭載されています ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 爆発の危険性がある場所や、エンクロージャ等級 IP69K のハウジングを備えたタイプがありますあなたの利点アクセス保護、エントリ、およびの生産性を向上させます センサの処理によるミューティングによる出口監視 データ の標準化された実装により、設置作業を最小限に抑え、利益を得られます 機械設計に組み込むことができます すばやく簡単なデバイスの利点を活用してください 位置合わせ 試運転と設定が簡単なので、時間とコストを節約できます また、過酷な環境でも安心してご利用いただけますdeTem マルチライトビーム安全装置は、優れた柔軟性と効率性でアクセス保護を実現するだけでなく、ミューティングによる出入り監視にも対応します。deTem は、コンパクトなハウジングを備え、スマート機能だけでなく、革新的な診断オプションにより際立っています。これにより、高いマシン可用性が確保され、プロセスの最適化が可能になります。ハウジングの設計と接続が標準化されているため、設置作業が軽減されます。この標準化により、多数の Sick アクセサリは deTem にも対応します。Sick は、爆発の危険性がある場所や、IP69K 等級のエンクロージャ要件を満たす用途に適した deTem タイプも用意しています。用途自動材料輸送システムでのアクセス保護 プレスラインのアクセス保護 複数のライトビーム安全装置によるアクセス保護 材料供給時のアクセス保護 材料供給口のアクセス保護 ローラーコンベアのアクセス保護 アクセス保護 パレットハンドリング装置のアクセス保護 パレット供給のためのアクセス保護 二次炉の運転エリアのアクセス制御 冶金 デラギングステーションの保護 モバイル機器のある場所へのアクセス保護注
仕様●シリーズ:deTem4 Core●ビーム分解能:400mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●安全タイプ:4●PL EN ISO 13849-1:PL e●ビームの数:3●最大応答時間:20000 μ s●長さ:972mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-1813アズワン品番65-7278-91
セーフティライトカーテン ABB ABBセーフティライトカーテン ABBABB
341,800税込375,980
1組
7日以内出荷
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付い
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
189,800税込208,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:26●防護高さ:545mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●長さ:30mm●幅:30mm●コード番号:757-7825アズワン品番65-7316-93
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
269,800税込296,780
1組
7日以内出荷
Omron セーフティライトOmron F3SJ-E シリーズの 38 ビーム 20 mm 解像度ライトカーテンは、順方向検出の用途に最適な最新のイノベーションです。この装置は、人が検出されたときに機械を停止するだけです。シンプルな配線、クイックマウントブラケット、及び見やすいアライメントビームにより、迅速かつ簡単に取り付けることができます。さらに、1 つの固
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:38●防護高さ:785mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●寸法:30 x 30 x 854 mmアズワン品番65-7307-60
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
239,800税込263,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:34●防護高さ:705mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●機能:ミュート機能●コード番号:757-7838アズワン品番65-7316-94
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
339,800税込373,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:50●防護高さ:1025mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●高さ:1094mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:757-7847アズワン品番65-7316-71
Sick ライトビーム SICKSick ライトビームSICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷