カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「pl410」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用45L重量物対応 ジャパックス

    業務用45L重量物対応

    ジャパックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(10枚)
    当日出荷
    厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
    トラスコ品番579-2152材質LLDPE厚さ(mm)0.1透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    409税込450
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • 12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC

    12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット

    FPC
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
    用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
  • エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • モリギン パワーLL ACE(エース)

    モリギン パワーLL

    ACE(エース)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
    用途固定や補強に。材質穴径(Φmm)ビス:5寸法B(mm)100板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ ニッタ・ムアー

    ポリオレフィン系樹脂クリーンPLチューブ PLシリーズ

    ニッタ・ムアー
    5,598税込6,158
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
  • HCPL-4100-000E BROADCOM

    HCPL-4100-000E

    BROADCOM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ

    SIEMENS
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-4194アズワン品番65-7833-93
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ

    SIEMENS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3566アズワン品番65-7817-91
  • プレートアダプター Manfrotto

    プレートアダプター

    Manfrotto
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    マンフロットのカメラプレート410PLが使用可能になるアダプターです。
    材質アルミ質量(kg)0.28
  • ポストフェンス取付金具セット アイリスオーヤマ

    ポストフェンス取付金具セット

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1セット
    翌々日出荷
    門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。
    適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
  • ポスト壁面取付金具セット アイリスオーヤマ

    ポスト壁面取付金具セット

    アイリスオーヤマ
    759税込835
    1セット
    翌々日出荷
    コンクリート・モルタル・レンガなどの壁面にポストを取り付ける別売取り付けセットです。
    適合アイリスポストPH-350・380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-220・320・400、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L20) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L20)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリハビリCPL 400×830×380/410mm TB-810シリーズ 高田ベッド製作所

    パワーリハビリCPL 400×830×380/410mm TB-810シリーズ

    高田ベッド製作所
    389,800税込428,780
    1台
    20日以内出荷
    胸・背・肩・腕等の筋肉を理想的な往復抵抗でトレーニングができるリハビリマシーンです。
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-410C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-410C)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)410作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-410LZ) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-410LZ)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS 伊東電機

    パワーモーラ AC重荷重用ローラ PM763BS

    伊東電機
    32,980税込36,278
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは10秒ON、10秒OFFです。