カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl6-1」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M 扶桑精機

    空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    欠品中
    継手です。
    トラスコ品番810-6098材質真鍮質量(g)7
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    65税込72
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB付き電源タップ6個口 TOPLAND

    USB付き電源タップ6個口

    TOPLAND
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
    用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/ブラックコンセント個数6個口(合計1400Wまで)コード長さ(m)1.5USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ロックライン プライヤー MSTコーポレーション

    ロックライン プライヤー

    MSTコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • ワンタッチジョイントセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチジョイントセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
    仕様ニップル2個セット材質ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR取付ネジ径G1/2
  • PL610 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PL610

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    垂直、側面軸の取付けに
    仕様-形状垂直水平穴T字形サイズ36×48×38
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-F8

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • パイジョンパーツ PLシリーズ 垂直水平T字 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PLシリーズ 垂直水平T字

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)36×48×38付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • PL612 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PL612

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームにもネジで固定
    仕様-サイズ40×100×50
  • 液晶ディスプレイスタンド_手動上下昇降 サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド_手動上下昇降

    サンワサプライ
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    32~75インチ程度対応。 専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。 ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。 VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。 レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。 TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。 外して使用することは可能です。 キャスターは4輪ともストッパー付きです。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルホルダー/プラスチック質量(kg)22使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×683×2333フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)75形態ノックダウン組立式組立時間30分高さ調節あり棚板あり色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ75インチ総耐荷重(kg)ディスプレイ:50アジャスターなし組立人数2対応VESA規格200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400
  • アングル用産業ガス配管支持金具 ネグロス電工

    アングル用産業ガス配管支持金具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。
    用途垂直配管の支持は金具の爪が上向きになるように取り付けてください。支持強度が低下します。寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15適合フランジ厚(mm)40~60
  • マス目ラベル 壬生電機製作所

    マス目ラベル

    壬生電機製作所
    2,698税込2,968
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジオフォトストッカー ナカバヤシ

    デジオフォトストッカー

    ナカバヤシ
    549税込604
    1冊
    4日以内出荷
    メタリック表紙がスタイリッシュ、軽量・コンパクトなポケットアルバム。
    タイプ溶着式RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル用産業ガス配管支持金具 ネグロス電工

    アングル用産業ガス配管支持金具

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。
    仕様S管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7適合フランジ厚(mm)4~6材質/処理ステンレス鋼
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-F SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-F

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-F7 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-F7

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ワンタッチニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    SANEIのワンタッチジョイントセット(PL6-21S-MW2)用のニップル。人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-G SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-G

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • パワールーバーラティス タカショー

    パワールーバーラティス

    タカショー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(4枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
    用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。材質天然木ブラウン
  • エポック21エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック21エンドミル(ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
  • ラジエーター (BPL6) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (BPL6)

    MAZDA(マツダ)
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
  • 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6
  • モリバ用エンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    モリバ用エンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬合金刃数6
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    19,875税込21,863
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FORK ASSY,L FRONT    51500MFPL61 ホンダ

    FORK ASSY,L FRONT 51500MFPL61

    ホンダ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
  • FORK ASSY,R FRONT    51400MFPL61 ホンダ

    FORK ASSY,R FRONT 51400MFPL61

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • キャリパーサブASSY. リヤ 43150MFPL61 ホンダ

    キャリパーサブASSY. リヤ 43150MFPL61

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番43150-MFP-L61
  • プレナチップ 61形用 カムス(旧:高周波精密)

    プレナチップ 61形用

    カムス(旧:高周波精密)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    材質MV10形状円形厚さ(mm)6表面処理TINコーディング逃げ角(度)5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.1 タイテックス

    HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.1

    タイテックス
    3,898税込4,288
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-8375刃径(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • 【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-6PL-1(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ ピストルタイプ(不二空機)FW-6PL-1(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • (165)キャブレター 1AY 58PL06 スバル

    (165)キャブレター 1AY 58PL06

    スバル
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。