5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
68 税込75
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オリンパスフォーカスギア
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro」用のフォーカスギア。 水中でもマニュアルフォーカスが使えるようになり、微細なピント合わせが可能です。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro、【M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macroが使用可能な防水プロテクター】PT-EP13(E-M5MarkII用)/PT-EP10(E-PL6/E-PL5用)/PT-EP11(E-M1用)/PT-EP08(E-M5用)※PT-EP11、PT-EP08はPPO-EP01が必要
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


関連キーワード