カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pl6-m6m」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型) 扶桑精機

    タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)

    扶桑精機
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
    仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • タップタッチディスペンサーTD3-10(2軸用 針ノズル 10cm付) 扶桑精機

    タップタッチディスペンサーTD3-10(2軸用 針ノズル 10cm付)

    扶桑精機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、3軸ディスペンサです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5515セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)材質黄銅クローム質量(g)180
  • タップタッチディスペンサーTD2-10(2軸用 針ノズル 10cm付) 扶桑精機

    タップタッチディスペンサーTD2-10(2軸用 針ノズル 10cm付)

    扶桑精機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、2軸ディスペンサです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5514セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)材質黄銅クローム質量(g)160
  • タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付) 扶桑精機

    タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)

    扶桑精機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    タップタッチ用、1軸ディスペンサです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5513セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)材質黄銅クローム質量(g)130