カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pl60-31」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 金属製ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    ホース同士をつなぐ際に使用。金属製なので耐久性に優れています。
    仕様PL60-50を接続材質黄銅
  • 金属製ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様PL60-10・PL60-20・PL60-21・PL60-31にワンタッチで接続可
  • 金属製ストップジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ストップジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。
    仕様PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。材質黄銅適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
  • モール(R) RR サイド ステップ (T0) MAZDA(マツダ)

    モール(R) RR サイド ステップ (T0)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • インターポレータ マグネスケール

    インターポレータ

    マグネスケール
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷
    インターポレータです。
    仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45アズワン品番68-0713-69