カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 電気材料(15)
  • 機構部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl8-01m」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 床付ケ戸当リ 中西産業

    床付ケ戸当リ

    中西産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)黒
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,040税込¥5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ”チューブフィッティングミニエルボ” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティングミニエルボ”

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    通常の継手よりも高さを抑えたワンタッチ継手です。
    用途省スペースへの配管に最適なワンタッチ継手。トラスコ品番560-1562材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、樹脂部品:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M 扶桑精機

    空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

    扶桑精機
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    継手です。
    トラスコ品番810-6098材質真鍮質量(g)7
  • チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ(ミニ) AirTAC

    エルボ(ミニ)

    AirTAC
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当エルボ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート(ミニ) AirTAC

    ストレート(ミニ)

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥76~税込¥84~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥5,162~税込¥5,678~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
  • 熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途熱硬化性プラスチックの加工
  • MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8) SMC

    MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)8
  • MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMC

    MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMC

    エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
  • 25本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ

    25本組 ドライバー 精密用/ESD

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1セット
    翌日出荷
    携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
    仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット
  • 25本組ドライバー(精密用/ESD) Wera

    25本組ドライバー(精密用/ESD)

    Wera
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌日出荷
    静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。使う手を変える時間を省きます。パワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。Take it easyカラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
    セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0・1(030117・030118・030119・030112)、マイクロプラスドライバー #1(030109)、精密トルクスドライバー(保持機能付) TX8・10(030404・030406)、精密トルクスドライバー TX2・3・4・5・6(030158・030159・030120・030121・030122)、精密いじり止め付トルクスドライバー TX6BO・8BO(030113・030114)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m・00・F・0(030080・030081・030082・030083)、ペンタローブマイクロドライバー PL1.1・1.4(030330・030331)、精密六角ナットドライバー 3mm(030414)、精密マイナスドライバー 0.16×0.8・0.23×1.5mm(030099・030101)、チップリフター 1×3.5mm(027450)
  • MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMC

    MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
  • MHF2 - 薄形エアチャック SMC

    MHF2 - 薄形エアチャック

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • エアチャック(平行開閉形) MHF2-8 SMC

    エアチャック(平行開閉形) MHF2-8

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形
  • コロタップ100 ストレートタップ(780) サンドビック

    コロタップ100 ストレートタップ(780)

    サンドビック
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • 取付プレート ML-PU/ML-PL LAMP(スガツネ工業)

    取付プレート ML-PU/ML-PL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
    付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質鋼色ブラック種類電動昇降アクセサリー仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)

    アガトン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432アズワン品番65-7453-50
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410アズワン品番65-7393-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399アズワン品番65-7461-69
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7422アズワン品番65-7452-69
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417アズワン品番65-7462-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
    仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7440アズワン品番65-7452-22