カテゴリ
- 事務用品(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- プラチナ万年筆(2)
- ナカキン(2)
- SPARKFUN(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オーエッチ工業(1)
- オープン工業(1)
- ゼブラ(1)
- バーテック(1)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- リヒトラブ(1)
- 土牛(1)
- SKIN PLAYER(1)
- OM SYSTEM(1)
エコロジープロダクト
「players」の検索結果

油性2色ボールペン プレイヤーズ(ストラップ付) SE-382
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷軽快に身につけられる、カラフルな2色ボールペン。両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。便利な2色ボールペン(黒・赤)。色数2色繰り返し・詰め替え対応
ストラップ付2色ボールペン
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷両手がふさがっている時や。移動中などどんな状況でも軽快に身に着けられるストラップ付。 便利な2色ボールペン(黒・赤)。軸径(Φmm)15厚さ(mm)15全長(mm)147質量(g)13.7方式ノック式・ストラップ付材質(軸)ABS樹脂インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7色数2色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 S-7S
uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)¥50~税込¥55~1本当日出荷適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷2色ボールペン ストラップ付(112cm)エスコ品番EA765MG-231全長(mm)147方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)色数2色色(軸)ブルー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
クリップボード用ペンキーパー
リヒトラブ(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
ボールペン クリフター
uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯S-7Sインク油性商品タイプ本体
油性ボールペン替芯 K-0.7芯
ゼブラ(31件のレビュー)¥479税込¥5271箱(10本)当日出荷適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー種別K-0.7全長(mm)98.0質量(g)0.8適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
ペン・マーカー用コード
土牛¥799税込¥8791個当日出荷ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シールトラスコ品番785-4307材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン質量(g)50繰り返し・詰め替え2
クリップボード アルミ製
(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様チェーン無し材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール厚さ(mm)1(板厚)サイズA4質量(g)225タイプタテ寸法(縦×横)(mm)315×230収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
異物混入防止ボールペン
アズワン(6件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071袋(10本)当日出荷芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。インク色黒アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク(油性)色数2色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ボールペン
プラチナ万年筆(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
シャープ用落下防止コイル
不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯トラスコ品番818-5670質量(g)12自然長(mm)140最大長(mm)1400
バーキンタ ボールペン エコ102
バーテック¥939~税込¥1,033~1本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。サイズ140mm×80mm質量(g)8色数単色2018年トラスコ掲載ページ10 0335商品タイプ本体
アルミ用箋挟 ヨコ型
ナカキン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。材質(クリップ)ステンレス色アルミ色(シルバー系)材質(本体)アルミタイプヨコ収納枚数(枚)50
ボールペン(ステン・ヘアーライン)
プラチナ万年筆(5件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)137質量(g)19.6方式ノック式最大径(Φmm)8.2インク色黒替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付き
(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。 吊り下げに便利なチェーン付き。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様チェーン付き材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチールサイズA4質量(g)255タイプタテ寸法(縦×横)(mm)316×230チェーン長(mm)600収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
アルミ用箋挟 タテ型
ナカキン(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。材質(クリップ)ステンレス色アルミ色(シルバー系)材質(本体)アルミタイプタテ収納枚数(枚)50
iPhone SE/5S/5対応 カード収納薄型ケース iSlide Mint + Mint
SKIN PLAYER¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ICカード収納可能!薄型デザインハードケース&電磁波防止シート付属色ミント
Audio Cable TRRS - 1ft
SPARKFUN¥749税込¥8241個33日以内出荷。Description。This is a foot-long white audio cable that has been terminated with two TRRS connectors at each end. TRRS connectors are the 3.5mm audio-style connectors that you see on some phones, MP3 players and development boards. TRRS stands for "Tip, Ring, Ring, Sleeve," which reflects the fact that, unlike a standard stereo connector, this actually has three conductors and a ground. Some devices use the extra conductor for a microphone(as in hands-free headsets)or to carry a video signal(as in some MP3/MP4 players). If you're hacking on something that has a 4-conductor audio jack, being able to plug straight in will keep your build clean and simple.。We use and recommend this specific audio cable for our Spectacle product line.。Features。1ft long(30.5 cm)アズワン品番67-0420-30
TRRS Audio Plug - 3.5mm Metal
SPARKFUN¥579税込¥6371個33日以内出荷Description。TRRS connectors are the audio-style connectors that you see on some phones, MP3 players and development boards. TRRS stands for "Tip, Ring, Ring, Sleeve," which reflects the fact that, unlike a standard stereo connector, this actually has three conductors and a ground. Some devices use the extra conductor for a microphone(like hands-free headsets)or to carry a video signal(like in some MP3/MP4 players). If you're hacking on something that has a 4-conductor audio jack, being able to plug straight in will keep your build clean and simple.。Note:。This plug allows you to add a custom length of wire to your connector or repair a broken shroud on an existing cable you just cannot live without. Unfortunately, the supplier has not provided a datasheet or dimensional drawing please see the similar documents provided by other SparkFun products on the "documents" tab.アズワン品番67-0421-42
フットスイッチ RS27N
OM SYSTEM¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷よく使うソフトウエアの操作をペダルに割り当て、足で直感的に操作できるフットスイッチ RS27N。Windows Media Player などと組み合わせれば、音声ファイルの再生・停止・早送り・巻戻しを足元で操作でき、キーボードやマウスに触れる必要がありません。そのため、議事録作成や、取材・講演などで録音した音声の文字起こし作業を、手を止めることなくスムーズに行えます。また、さまざまなソフトウエアに対応しているため、文字起こし以外にも、動画視聴や作業効率化など、アイデア次第で幅広く活用できます。【さまざまな用途で使える】。ホットキーやショートカットキーと同じキーボード信号をフットスイッチに設定することで、そのアプリケーションソフトを足でコントロールすることができるようになります。フットスイッチをキーボード信号出力モードに切り替えたり、3つのペダルに特定のキーボード信号を設定する際は、専用の設定ツールを使用します。使用例)カメラコントロール対応のカメラとOM Captureを組み合わせた撮影用途。OM Capture上の操作をキー入力として割り当てることで、フットペダルによるシャッター操作だけで撮影が行えます。・ペダル操作でシャッターボタンの半押し。・ペダル操作で撮影。・Windows Media PlayerやiTunesなどのソフトをコントロールできる。【簡単に設定できる、専用ツール】。フットスイッチに特定のキーボード信号を設定するための専用ツールは、インストール不要で、イラストを見ながら簡単に設定が行えるシンプルなソフトウェアです。付属品USB接続ケーブル、取扱説明書質量(g)550外形寸法(mm)190×120×26.5接続方式USB2.0 Full-Speed操作3ペダル式動作環境Windows 11、macOS 14-15,26接続コード1.8m(プラグ含む)