カテゴリ
- バイク純正部品(282)
- 制御機器(267)
- パソコン/周辺機器(137)
- トラック純正部品(126)
- メカニカル部品(88)
- 自動車純正部品(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 学童・教育用品(45)
- 農業機械(41)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 電気材料(20)
- オフィス家具(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 家電(15)
- 作業工具(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 安全保護具(11)
- 物流用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(10)
- 事務用品(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 測定用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(6)
- 研磨材(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(18)
- Lattice Semiconductor(17)
- MAZDA(マツダ)(22)
- MICROCHIP(19)
- RS PRO(27)
- SCHURTER(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(16)
- SPARKFUN(43)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(35)
- コガネイ(40)
- フエニックス・コンタクト(31)
- ホンダ(359)
- ミツビシ(13)
- メディアカバーマーケット(63)
- 三ツ星ベルト(17)
- 三菱ふそう(127)
- 三菱電機(16)
- 住友重機械工業(23)
- 渡辺電機工業(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pld」の検索結果

ポケットリークディテクタ PLD Series
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷・ハンディサイズで、すぐにエア漏れキャッチ!。・感度変更スイッチ(Hi/Mid/Lo)で、エア漏れ検出レベルに合わせた感度調整が可能。・コンパクト軽量:本体125g(電池込み)。 片手で操作・疲れにくい。・LEDインジケータ表示/振動通知。 騒音環境でも振動するから、わかりやすい。・シンプル操作。 かざすだけで簡単・エア漏れチェックがもっと手軽に。・CO2削減に貢献!用途空気圧配管のエア漏れ検知。手や耳でわかりにくい「小~中漏れ(100cc/min~ 300cc/min程度)」のエア漏れにご使用ください使用温度範囲(℃)動作時:5~45規格CE/UKCAマーキングスイッチ感度調整スイッチ:Hi/Mid/Lo電源電圧3VDC、単3電池x2(別売り)保護等級IP40検知原理超音波式RoHS指令(10物質対応)対応ポート管接続口径検出ポート:Rc1/4
【修理】インパクトレンチ ピストルタイプドライバー(不二空機)FW-6PLD-1(修理)
修理¥17,980税込¥19,7781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ PLD-F241 23.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,298税込¥9,1281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種アイリスオーヤマ PLD-F241取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター アイリスオーヤマ PLD-F221 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,498税込¥8,2481枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種アイリスオーヤマ PLD-F221取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から翌日出荷(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
ミニコントロールリレー
富士電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ミニコントロールリレー
富士電機(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から17日以内出荷薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
ポリライトディスク S
イチグチ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PLAUD Note AIボイスレコーダー 無料AI文字起こし&要約機能込み(ケース付き)
PLAUDNOTE¥25,000税込¥27,5001個当日出荷PlaudNote(プラウドノート)はAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。Noteは通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。その他【録音範囲】3mまでセット内容PraudNote本体、MagSafeケース、充電ケーブル、マグネットリング寸法(mm)85.6×54.1×2.99質量(g)30充電時間2時間記録ファイル形式MP3、WAVバッテリー容量(mAh)400記録メディア内蔵メモリデータ転送BLE/Wi-Fi/ケーブル録音時間(時間)30内蔵マイクMEMS×2、VPU×1ストレージ64GB
スリム防水シーツ デニム生地 ブルー
プロシェア(ナビス/アズワン)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷コンパクトなため敷く際にシワになりにくく、また嘔吐の可能性のある患者にも使いやすいサイズです。耐久性にも優れています。軽度の失禁を気にされる方に最適な700mmサイズの防水シーツです。材質表/綿35%・ポリエステル65%、裏/耐熱ポリウレタン樹脂、巻き込み布/綿100%寸法(mm)防水部分:700×1100アズワン品番7-7740-01幅×長さ(mm)700×1500洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下推奨)
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応
BUFFALO(バッファロー)¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル。(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能。(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
液晶ディスプレイスタンド_32~55型対応_卓上用
サンワサプライ¥8,598税込¥9,4581台当日出荷左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。32~55型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。仕様個口数:1個口材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック寸法(mm)付属スペーサー:40質量(kg)8.1使用工具プラスドライバー、手袋、毛布など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×280×465~655フレーム色ブラック適合サイズ対応ディスプレイサイズ:最大55・最小42インチ、対応ディスプレイ質量:最大30kg形態出荷:ノックダウン組立式組立時間30分高さ調節あり総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100~400×400スペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個、最大40mm
パワーリレー HH62
富士電機(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から81日以内出荷小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
厚手国産ポリ袋 食品用
オルディ(1件のレビュー)¥399税込¥4391箱(40枚)欠品中ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋厚手でマチ付の食品用国産ポリ袋食品の小分けや保存に最適です料理の下処理にも浅漬け作り等に使用できます色透明サイズ中種類ポリ袋マチ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
液晶ディスプレイスタンド_37~65型対応_卓上用
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。37~65型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重40kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:37インチ、対応ディスプレイ質量_最大:40kg組立時間30分高さ調節あり対応インチサイズ37~65総耐荷重(kg)40アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×100, 600×200, 600×300, 600×400スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
ポリライトディスク L
イチグチ(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から3日以内出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式種別ポリライト厚さ(mm)15研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
木理-8 休憩中/貸切中
えいむ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質木製質量(kg)0.24寸法(縦×横)(mm)300×100TKG品番9-2541-1101TKG品番(2017)6-2329-1001
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から63日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
シューズラック180 2列プラスチック棚板ハイタイプ
バリュテック・インターナショナル¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。しっかり収納出来て使い勝手が良いです。材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板・中間固定板:ポリエステル化粧板幅(mm)551質量(kg)22
アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル
+LIFE¥599税込¥6591個当日出荷身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/※全ての菌を除去するわけではありません。成分水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/グリセリン
シューズラック90 2列プラスチック棚板ロータイプ
バリュテック・インターナショナル¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。しっかり収納出来て使い勝手が良いです。材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板:ポリエステル化粧板幅(mm)551質量(kg)12.5
シューズラック90 1列プラスチック棚板ロータイプ
バリュテック・インターナショナル¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。しっかり収納出来て使い勝手が良いです。材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板:ポリエステル化粧板幅(mm)284質量(kg)7.5高さ(mm)930奥行(mm)350
シューズラック180 1列プラスチック棚板ハイタイプ
バリュテック・インターナショナル¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。しっかり収納出来て使い勝手が良いです。材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板・中間固定板:ポリエステル化粧板幅(mm)284質量(kg)14高さ(mm)1813奥行(mm)350
...