カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「plf12」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メスエルボ PISCO(ピスコ)

    メスエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • メスエルボ AirTAC

    メスエルボ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メスエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコム

    ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C

    エレコム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
    付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプコード長さ(m)1.2(Y型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92
  • ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌日出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • ラクフィル10型 フィルタ ダイキン工業

    ラクフィル10型 フィルタ

    ダイキン工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ
  • Light Grid SICK

    Light Grid

    SICK
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
  • MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC

    MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF12 SMC

    ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF12

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
  • MG Series(MGPLF12) SMC

    MG Series(MGPLF12)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • グランセ パイロット

    グランセ

    パイロット
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷
    シリーズグランセ商品タイプ本体入数(本)1
  • PLATE,OIL LEVEL F  11215MFJD00 ホンダ

    PLATE,OIL LEVEL F 11215MFJD00

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷