カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「plf4-02」の検索結果

メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061個当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。