カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plgj6-4」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)違径ソケットエルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
用途継手とチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ソケットエルボPISCO(ピスコ)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ